反射式石油ストーブ

反射式石油ストーブ - NISSEI

NEOバーナー。メーカー独自の技術開発にて、燃焼中の排ガスを再燃焼することによって、一酸化炭素の排出量を70~80%減少させました。(メーカー比)
におい吸臭装置。消火時のイヤな臭いの元となる未燃焼ガスをマイクロモーターファンでタンク内に吸収し、臭いを抑えます。
クイックアクションメカ。消火ボタン(消火レバー)を押すと瞬時に消火します。
PSC適合品。
静止点火方式。燃焼筒が動かない、フィット点火方式で、点火時のイヤな臭いやススの発生を抑えます。
給油時消火装置。カートリッジタンクを取り出すと自動的に消火します。給油時に多い火災の危険を未然に防ぎます。
過小燃焼防止装置。不完全燃焼によるイヤな臭いや、タール・カーボンなどの発生を防ぎます。

仕様ネオバーナー、におい吸臭装置、クイックアクションメカ、静止点火方式、給油時消火装置、過小燃焼防止装置質量(kg)10ブラウンタンク容量(L)3.8燃料消費量(L/h)0.315暖房の目安(コンクリート)12畳(20.0m2)まで(温暖地区)暖房の目安(木造)9畳(15.0m2)まで(温暖地区)使用乾電池単一形2個(別売)暖房出力(kW)3.24燃焼継続時間(h)約12本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)480×560×320(置台含む)内容量1台
注意
※乾電池は別売となります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
35221706NCH-S32RD
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

暖房用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする