曜日別特売

ジェットヒーターBRITE ロボ暖

ジェットヒーターBRITE  ロボ暖 - オリオン機械

コンパクトボディに機能満載。
収納時に3段積みが可能です。
油タンク満タン時、14時間以上燃焼が持続します。

暖房の目安(コンクリート)
温暖地/25坪(83m2)、寒冷地/21坪(71m2)
(室内温度設定20℃)
暖房の目安(木造)
温暖地/18坪(60m2)、寒冷地/16坪(52m2)
(室内温度設定20℃)
油タンク容量(L)22質量(kg)21(油タンク空時)種類放射式直火型定格電圧(V)単相100安全装置対震自動消火、安全点火、停電安全、過負荷保護、高電圧停止、低電圧警報使用燃料灯油(JIS1号灯油)燃料消費量(L/h)1.44運転音(dB)(50/60Hz)60/60角度可変上45°、下10°周波数設定要切替定格消費電力(W)(50/60Hz)(点火時)90/95、(燃焼時)75/80発熱量(kW[kcal/h])14.1[12100]燃焼持続時間(h)15サーキュレーター風量(m3/min)(50/60Hz)4.0/5.0本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)655×520×575内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
周波数(Hz)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
35221907HR-120D1-5050
170,000
129,800
142,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58302887HR-120D1-6060
170,000
取扱い終了
返品不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

業務用ヒーター/ストーブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする