曜日別特売

カセットガスジュニア

カセットガスジュニア - イワタニカセットガスジュニア - イワタニ
(13件のレビュー)
トラスコ品番775-8871本体寸法(直径Φ×高さH)(mm)65×129使用ガスLPG(液化ブタン)ガス容量(g)120
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
35222065CBJR-120P1セット(2本)
800
579
637(税込)
当日出荷
39876744CBJR-120P1箱(2本×30セット)
24,000
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:13
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-01-06
用途: 枯草除草

標準品に比べ使用時間は短いがコンパクトなので連続使用しても腕の負担が少ない

対象商品 : 35222065
2024-09-13
用途: デイキャンプでの利用
サービス業

イワタニのカセットガスをデイキャンプで愛用していますが、このジュニアについてはホームセンターやスーパーなどにも並ぶ事が少なく、モノタロウで注文できて助かっています。
コンパクトで人気があるため、某サイトでは定価以上で販売されていますので、モノタロウで購入する事をオススメします。

2025-03-18
用途: 災害用及びアウトドア用
製造業

この商品は、ホームセンターにないので選択しました。
ヘビーに使用することないので、
このサイズで十分です。

対象商品 : 35222065
2024-03-25
用途: タフマルJr用
旭高珠算塾サービス業

タフマルJrでディキャンプする為購入致しました、ケース内にしのばす事が出来て荷物が減って嬉しいです

対象商品 : 35222065
2022-11-25
用途: 調理
その他業種

帆立貝柱や鮨だねを炙る為に、"アウトドア・トーチバーナー"との組み合わせで使用しています。少人数でもあり、小型であることが寧ろ長所で、重宝しています。

対象商品 : 35222065
2021-06-22
用途: アウトドアにて使用
株式会社ロイネ製造業

・軽量でコンパクトなので、持ち運びには、良いと思います。

対象商品 : 35222065
2021-02-26
用途: これはいい
有限会社さくら農園製造業

小さいボンベなので
ストレスなくつけることもできるし
邪魔にならなくてとてもいいです!

対象商品 : 35222065
2020-05-31
用途: キャンプコンロの予備コンロ用に。

キャンプ専用のコンロに予備として超小型家庭用コンロを所有しているので、この小ささは助かります。場所を取りませんね。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガス トーチ/バーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする