CURE2 多機能スプレーコーティング剤

CURE2 多機能スプレーコーティング剤 - CR-1
(3件のレビュー)

これ1本で、洗浄、コーティング、艶出し、小傷埋めが出来きるマルチスプレーです。ヘルメット磨き、タンク、カウル、ホイールなど様々なところに使用することができます。艶を出すだけではなく、洗浄、コーティングまでこれ1本で行なう事ができるため、洗車やメンテナンスに掛かる時間を大幅に短縮できます。
使い方は、綺麗にしたい箇所にシュッとスプレーして、サッと拭き取るだけです。塗りこみ用と拭き取り用のクロスを使用する事をお勧めします。

用途オートバイのツヤ出し、ヘルメットのツヤ出し、防汚コーティング(全色対応)、微細なキズ埋め、洗浄、汚れ落とし(塗装面・プラスチック・ホイール)仕様効果は最大約6ヵ月持続容量(mL)220形式エアゾール危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.1L危険物の性状非水溶性内容量1本(220mL)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
35226317CR1C2
2,362
2,298
2,528(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35226317
2020-02-12
用途: メンテナンス用
HIDE設計その他業種

バイクのメンテナンス用に購入しました。
バイクショップでおすすめされたので使ってみることにします。

1が参考にしています
対象商品 : 35226317
2016-04-06
用途: バイクのお手入れ
自動車・二輪車・自転車関連業

新車のバイクにCR-1コーティングを施したので、専用のこのスプレー剤を使用しています。
とても艶が出て、汚れもさっと落ちます。

2が参考にしています
対象商品 : 35226317
2011-07-02
用途: バイク外装の汚れ落とし艶出し。

汚れ落としと艶出しと商品説明にありますが、軽度な汚れ以外ははほとんど落ちません。吹きつけて塗り伸ばし更に拭き上げが必要ですが、その際に白い粉のような物が出てくるので拭いた周りは埃っぽくなってしまいます。更に艶のないマットなプラスチック部分に使うと白く固まり日に褪せたような感じになってしまうので注意が必要です。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗車・クリーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする