フォーカス(FOCUS)
カラーバルブ(ルーム・マップランプ用電球 12V)
(1件のレビュー)
タイプ
シングル球
口金
S8.5
ガラス球形式
T10×31
色
ホワイト
定格電圧(V)
12
仕様
キセノンガス入り
定格電力(W)
10
内容量
1箱(10個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
34924461
A1430KW
¥
4,600
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください