曜日別特売

DevconUW(水中硬化タイプ)

DevconUW(水中硬化タイプ) - Devcon(デブコン)
(2件のレビュー)

湿潤面や水中、海中での硬化が可能で微振動に強く、-4℃の低温下でも硬化します。
車輌ボディ、重機設備の駆動部カバーの腐食補修や、水処理施設、ダム等の湿った状態にある各種設備補修に最適。柔軟性があり、膨張または収縮する金属の補修に適しています。
溶接すると割れてしまったりする溶接が不可能な場所の補修に。火が使用できない場所の補修に。

用途
車輌ボディ、重機設備の駆動部カバーの腐食部の補修には最適
船舶などの水中修理・船体の仕上げ、バラスト・タンク、排水バルブの修理
杭の肉盛りや保護 製紙工場、皮革工場、化学工場、石油精製工場
破損した機械、ポンプ、バルブ、タンクや配管の修理
その他水処理施設、汚水処理場、ダム等の湿った状態にある種々の修理
色調灰色(混合後)塗膜硬化時間48時間(at5℃)・32時間(at16℃)・16時間(at24℃)・8時間(at32℃)硬化時間16時間(@24℃)仕様水中硬化トラスコ品番445-0035比重1.6耐熱温度(℃)120可使時間(分)40(@24℃)塗布面積(m2)(可能)0.31/セット(1mm厚)外観パテ比率(重量)1.4:1、(容積)1:1危険物の類別非危険物
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31241238DV118001セット
25,690
14,980
16,478(税込)
当日出荷
35242636168001セット(450g)
22,320
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 31241238
2025-10-28
用途: 漏水補修
建設業・工事業

確かにパッケージに書いてあるように美振動の箇所にも使える。他の金属補修剤と違うのは硬化しても若干柔らかい感じがするから下地に追従できるのではないか。

対象商品 : 35242636
2018-11-02
用途: フレーム修正
建設業・工事業

溶接できない部分の補修には最適です。下地処理をしっかりしないとパックリ剥がれます…

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

補修材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする