グリースタグリース

グリースタグリース - ENEOS(旧:JXTGエネルギー)グリースタグリース - ENEOS(旧:JXTGエネルギー)

増ちょう剤として耐水性に優れたカルシウム石けん(グリースタグリースA)またはせん断安定性・耐水性・耐熱性などに優れたリチウム石けん(グリースタグリースB)を、基油として高度に精製した鉱油を用い、厳選した酸化防止剤、極圧剤などの添加剤を配合した、大型車集中給脂用グリースです。
見かけ粘度が小さいので、圧送給油しやすく、集中給脂用として最適です。
グリースタグリースは水に接触しても洗い流れにくく、水と混和しても軟化しにくい優れた耐水性を有しています。
公害対策を十分配慮したグリースです。

用途大型集中給脂用として使用できます。基油鉱油銅板腐食(100℃、24h)緑色・黒変なし
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※個人宅への配送は出来ません
※お届け先宛名が法人様名のみお届けできます。
※お届け先宛名が法人様名でない場合はキャンセルさせていただきます。ご了承ください。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ちょう度
増ちょう剤
種類
適点
粘度(Pa・s)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
35258727A1缶(16kg)(25℃、60回混和)415カルシウム石けん一般用93℃(-10℃、10s-1)21(見かけ)
オープン
26,980
29,678(税込)
7日以内出荷
地域運賃
着日指定
35258736A1箱(300g×48本)(25℃、60回混和)415カルシウム石けん一般用93℃(-10℃、10s-1)21(見かけ)
オープン
28,980
31,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
地域運賃
着日指定
35258745A1箱(900g×15本)(25℃、60回混和)415カルシウム石けん一般用93℃(-10℃、10s-1)21(見かけ)
オープン
26,980
29,678(税込)
7日以内出荷
地域運賃
着日指定
35258754B1缶(16kg)(25℃、60回混和)359リチウム石けん比較的高温で使用可能186℃(-10℃、10s-1)103(見かけ)
オープン
26,980
29,678(税込)
7日以内出荷
地域運賃
着日指定
35258763B1箱(300g×48本)(25℃、60回混和)359リチウム石けん比較的高温で使用可能186℃(-10℃、10s-1)103(見かけ)
オープン
26,980
29,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
地域運賃
着日指定
38625036C1缶(16kg)(25℃、60回混和)405リチウム石けん低温で使用可能190℃(-10℃、10s-1)30(見かけ)
オープン
27,980
30,778(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自動車用グリース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする