曜日別特売

ドライバーカッター

ドライバーカッター - タジマツール(TJMデザイン)
(2件のレビュー)

ドライバーカッターのホルダー硬度は、JISのドライバー硬度と同等です。通常のカッターホルダーの約3.5倍の硬度に該当。カッター本体が多機能工具として機能します。
刃欠けに強い鋭角刃。凄刃黒標準装備。
安全ロープ取り付け環は、カッターホルダーと一体成形。高い強度を維持します。

用途先端焼爪仕様で、切る・突く・こじるが思いのまま!全長(mm)186刃幅(mm)18刃厚(mm)0.5適合替刃L型刃(替刃大凄刃銀・黒、替刃大硬刃ダブル)内容量1個
注意
※安全ロープは付属されておりません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色(本体)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
35287542DC-L500YBL
950
取扱い終了
代替品有
35287551DC-L501RBL
950
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
35287542DC-L500YBL60840087DCL500AYCLDC-L500YBL ドライバーカッターL500 タジマツール(TJMデザイン) 60840087ドライバーカッターL500タジマツール(TJMデザイン)1個
559
欠品中
税込615
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
35287551DC-L501RBL60841462DCL501PRCLDC-L501RBL ドライバーカッターL501 タジマツール(TJMデザイン) 60841462ドライバーカッターL501タジマツール(TJMデザイン)1個
599
税込659
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35287551
2020-12-16
用途: カット使用
サービス業

ネジ部分がオルファに比べてやや貧弱。回り方もひっかかりがあるかも(シリコンふいたら少しマシに)ネジで抜けてしまうのを止めているので回し始めがやや難ありなのかも。ただそれを補うドライバ部分の強さと落下防止ワイヤー穴がホルスター使いには最高に便利。

1が参考にしています
対象商品 : 35287542
2017-08-03
用途: 腰道具に着けて使用
その他業種

腰道具に着けて使用します。まだ使ってはいませんが鉄部分全体が硬く焼き入れされていてプラスチックに包まれた部分のホルダーや落下防止コードの取り付け環まで焼き入れされているのでいいと思います。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

カッター種類と使用方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/368/
2022-08-05

カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする