スムースローテーションラジオペンチ

スムースローテーションラジオペンチ - ノーブランドスムースローテーションラジオペンチ - ノーブランド
(1件のレビュー)

可動部に砲金をサンドイッチし、滑らかな動きと耐久性を持たせている。
耐摩耗性・耐腐食性に優れている。
一番摩耗の多い合わせ部分のみ砲金を採用。
この商品は製造元KEIBAの高儀オリジナルモデルです。

全長(mm)150材質(本体)CR-V70C(MARUTOLOY I)先端先細材質(グリップ)ゾル切断能力(Φmm) 軟線2.0切断能力(Φmm) 硬線1.6内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
35336962SR-150R
オープン
2,698
2,968(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35336962
2015-12-16
用途: 電気機器の修理
製造業

握りといい、操作性といい手にぴったりで、ノーブランドなどと名付けて欲しくない、まさしく高級品です、昔から名の通ったラジオペンチを使ってはいたが、いまいちでニッパー一つで何でも間に合わせていたが、これなら本来のラジォペンチとしての使い勝手が全然違い、すっかり気に入りました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ラジオペンチの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/longnosepliers_howtouse/
2023-02-15

ペンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする