曜日別特売

ギャラリースコープ専用マイクロスタンド

ギャラリースコープ専用マイクロスタンド - クリアー光学ギャラリースコープ専用マイクロスタンド - クリアー光学

ギャラリースコープに装着することで、高倍率を鮮明に正立像で観察することができます。印刷物の検査、弱視の方に愛用いただいております。
F-101シリーズは白色LEDライト付ですので、倉庫、現場等の光が少ない暗いところや夜間・屋外で使用する方に便利です。

内容量1台
注意
※マイクロスタンドのみの使用はできません。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
本体寸法(mm)
質量(g)
使用可能機種
光源
電源
付属品
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
35262272F-101S75×61×8666F-412(12倍)、F-616(20倍)、F-820(25倍)(正立像観察)LEDライトCR2016×2LEDライト
6,500
6,498
7,148(税込)
6日以内出荷
返品不可
35262254F-100S53×61×8651F-412(12倍)、F-616(20倍)、F-820(25倍) (正立像観察)---
5,600
取扱い終了
35262263F-100L53×61×8651F-832(25倍) (正立像観察)---
5,800
取扱い終了
35262281F-101L75×61×8666F-832(25倍) (正立像観察)LEDライトCR2016×2LEDライト
6,800
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

単眼鏡/双眼鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする