クリアー光学
縞見ルーペ(検糸鏡)
縞見ルーペ(リネンテスター)は繊維織物の糸数の測定を目的として作られたルーペです。
糸目を数えたり、測定・計測に便利な可動式の針付で更に使いやすくなりました。
目盛
1mm(測定範囲25mm)
1/8インチ(測定範囲1インチ)
針付
レンズ倍率
10倍
レンズ径(Φmm)
17
質量(g)
230
タイプ
検糸鏡
種類
縞見ルーペ
本体寸法(mm)
34×100×35
材質(レンズ)
ガラス/2枚構成
アズワン品番
64-5275-25
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
35263417
I-CW25
¥
25,000
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください