エアフロクリーン

エアフロクリーン - 呉工業(クレ)エアフロクリーン - 呉工業(クレ)エアフロクリーン - 呉工業(クレ)エアフロクリーン - 呉工業(クレ)
(49件のレビュー)

デリケートなエアフローセンサーの汚れを簡単・確実に除去する洗浄剤
強力な洗浄力でスラッジやホコリなどの汚れをすばやく落とします。
エンジン効率を適正化し、アイドリングの安定、レスポンスの向上を実現します。
速乾性なのでエアフローセンサーを傷めず、クリーニング後の残渣もありません。
金属パーツやプラスチックパーツの洗浄にも効果的です。
有機則規制外商品

用途
ホットワイヤー式およびフラップ式エアフローセンサーの洗浄。
金属パーツ、プラスチックパーツの洗浄。
質量(g)195使用温度範囲(℃)-20~40寸法(Φ×mm)53×180主成分高揮発性石油系溶剤危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量170mL危険物の性状非水溶性内容量1本(170mL)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
352641713018
1,100
799
879(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:49
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-01-28
用途: DT車のエアフロ洗浄

ディーゼルターボ車でもたつきの原因の一つにエアフロの汚れがある。これでエアフロ洗浄した後はもたつき解消するため、オイル交換の頻度で定期的に洗浄している。エアフロへの攻撃性も低いと思われる。

2025-12-18
用途: エアフロ清掃に使用
有限会社 ライナー

結構な勢いででますがそうでないとセンサー部分に当たらないんでしょうね。
どれくらい吹けばいいのかわかりませんが商品的にはいいと思います。

2024-11-15
用途: 車両のメンテナンスに使用しました。
電気・ガス・熱供給・水道業

DIY(車両1台)で使用するには内容物の量がちょっと多いかなと、思いました。
車の台数が多い場合は、問題ないかと思います。
商品は間違いないと思いました。

1が参考にしています
対象商品 : 35264171
2024-06-15
用途: エアフローセンサーの掃除
自動車・二輪車・自転車関連業

エアフローセンサーの汚れを確実に除去するとのことで使用してみました。強力な洗浄力でスラッジやホコリなどの汚れをすばやく落としてくれるので良い商品だと思います。この商品は信頼性が高いので安心して使用できます。

対象商品 : 35264171
2023-06-07
用途: バイクインジェクションの大気圧センサーのクリーニング
shimizuyousetu製造業

ヤマハのバイクのアイドリング付近が不安定になり、大気圧センサーのクリーニングをしてみました。完全ではないですが症状は軽減しました。

3が参考にしています
対象商品 : 35264171
2022-07-24
用途: NA6CE , GE6 のエアフロ清掃に使用します。
製造業

NA6CEのハンチング問題対策用で購入しました。NA6CEのフラップタイプにも、GE6のセンサータイプにも使用できるということが決め手でした。
ただそのごハンチングが自然回復してしまったのでまだインプレはできません。

対象商品 : 35264171
2022-07-05
用途: 車のメンテナンス
卸売・小売業

エアフロの清掃に定番商品です。定期的に清掃しています。

対象商品 : 35264171
2021-08-17
用途: 自家用車のエンジン不調メンテで
サービス業

年式も10年おちの自家用車、最近近距離しか使わず、いつのまにかノッキングが激しく。
ついにはエンジン不調でガクガクブルブル、近所の整備工場でプラグ、イグニッション
コイルを交換も、満足できる回復は無く。
これ以上はディーラーに頼んでくれと言われ、思い切って自分でスロットルバルブと
エアフロセンサーの清掃を決断(あくまで自己責任で)。
両方掃除したらエンジンの回転も抜群に良くなり最高です。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クリーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする