レクトラクリーン

レクトラクリーン - 呉工業(クレ)レクトラクリーン - 呉工業(クレ)レクトラクリーン - 呉工業(クレ)レクトラクリーン - 呉工業(クレ)
(8件のレビュー)

ジェット噴射でエンジン各部や金属部品に固着した汚れを強力に溶解して落とす洗浄剤
オイルやグリース、ワックス、ピッチなどを溶解して強力に洗浄します。
ジェット噴射で汚れをすばやく除去します。
自動車部品や工作機械、農機具などの油汚れの洗浄にも効果を発揮します。
有機則規制外商品。

用途エンジンブロック、モーター、コンプレッサー、ジェネレーター、セルモーター、バッテリーターミナル、レギュレーター、コイル、プラグなどの洗浄。トラスコ品番440-3479質量(g)410使用温度範囲(℃)-20~40寸法(Φ×mm)66×200主成分石油系溶剤、アルコール類危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量370mL危険物の性状非水溶性内容量1本(380mL)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
352641871012
1,000
699
769(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:8
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35264187
2024-08-04
用途: リピート購入

以前はカーショップ等に置いてありましたが、取り扱いがなくなったのでこちらで購入しています。
ちょっとした油汚れ等の除去に重宝しています。

対象商品 : 35264187
2024-04-09
用途: KUREシールコートの除去

シールコートが痛んで塗りなおしが必要になったとき、ブレーキクリーナやパーツクリーナよりも早く、きれいに完璧に落とせます。すばらしい。

対象商品 : 35264187
2019-11-12
用途: CAM(島精機自動裁断機)のメンテナンスで使用

メーカー指定の『パーツクリーナー』を継続して使用中。格安価格で購入出来大変ありがたいです。

対象商品 : 35264187
2020-08-11
用途: 愛車のメンテナンス
製造業

ペースト状になった頑固なオイル汚れも強力に洗浄できます。普通のパーツクリーナーよりも強力ですが価格と内容量が少々不満。逆さ噴射不可なのもイマイチ。

対象商品 : 35264187
2019-09-06
用途: 機械の修理、メンテナンス時
ウィリアムスヘルスケアシステムズジャパン株式会社

グリスなどの油脂、古い汚れも抜群によく落ちます。缶を立てて使っていないと最後まで使いきれないのが難点。

対象商品 : 35264187
2017-03-14
用途: 愛車の整備

長年使っていますが、とても便利な商品だと思います。今後も愛用していく予定です。

対象商品 : 35264187
2013-04-16
用途: 油性汚れ落とし:機械器具、衣服・・

常時使用のもの、補充で購入

対象商品 : 35264187
2012-03-30
用途: オイルプレッシャースイッチ交換

けっこう長い間オイル漏れをしていてパーツクリーナーではとれないオイル汚れが綺麗にとれました。速乾性も良いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クリーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする