PISCO(ピスコ)
スロットルバルブ フリー
(2件のレビュー)
空気圧機器の速度や空気圧信号を制御。エアーを流しながら流量の調整ができます。
用途
ねじとチューブの接続
使用流体
空気
使用圧力範囲(MPa)
0~0.9
形状
フリー
使用温度範囲(℃)
0~60
主な用途
スタンダード
使用真空圧力(kPa)
-100
内容量
1個
注意
※テーパーネジタイプのL1、L2、L3寸法は、ねじ締付け後の参考寸法です。
バスケットに入れる
20
件中 1~20件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法E(mm)
寸法L1(mm)
寸法L2(mm)
寸法L3(mm)
寸法P1(Φmm)
寸法P2(Φmm)
寸法X(Φmm)
寸法Y(mm)
対辺H(mm)
適合チューブ外径(Φmm)
ねじの種類
管接続口径
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
34605496
JNS6-M5
2.9
29.7(max)、27(min)
11.6
10.5
26.8(max)、24.1(min)
6.7
17.5
10.5
9.8
11.8
9.8
8
6
M
M5×0.8
¥
935
¥
589
¥
648
(税込)
当日出荷
34605505
JNS6-01
8
41.5(max)、35.1(min)
11.6
12.7
37.5(max)、31.1(min)
10.7
17.5
10.5
14.4
11.8
9.8
10
6
R
R1/8
¥
1,155
¥
789
¥
868
(税込)
当日出荷
34605514
JNS6-02
11.1
49.2(max)、42.1(min)
11.6
14.7
43.1(max)、36(min)
11.9
17.5
10.5
18.4
11.8
9.8
14
6
R
R1/4
¥
1,265
¥
839
¥
923
(税込)
当日出荷
34605523
JNS8-01
8
41.5(max)、35.1(min)
18.1
15.5
37.5(max)、31.1(min)
10.7
25.7
14.5
14.4
13.8
-
10
8
R
R1/8
¥
1,265
¥
829
¥
912
(税込)
4日以内出荷
返品不可
34605532
JNS8-02
11.1
49.2(max)、42.1(min)
18.1
17.5
43.1(max)、36(min)
11.9
25.7
14.5
18.4
13.8
-
14
8
R
R1/4
¥
1,375
¥
949
¥
1,044
(税込)
当日出荷
35313801
JNS8-03
13.2
55.5(max)、47.3(min)
18.1
20
49.1(max)、40.9(min)
15.6
27.7
14.5
22
13.8
-
19
8
R
R3/8
¥
1,705
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
4日以内出荷
返品不可
35313817
JNS12-03
13.2
55.5(max)、47.3(min)
23.4
21
49.1(max)、40.9(min)
15.6
33.7
21
22
19.8
-
19
12
R
R3/8
¥
2,145
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
4日以内出荷
返品不可
35313826
JNS12-04
16
60.2(max)、52.6(min)
23.4
25
52(max)、44.4(min)
18
35.2
21
28
19.8
-
24
12
R
R1/2
¥
2,145
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
4日以内出荷
返品不可
87908064
JNS1/4-01
8
41.5(max)、35.1(min)
17
15.5
37.5(max)、31.1(min)
10.7
23
12.4
14.4
11.8
-
10
6.35
R
R1/8
¥
1,155
¥
739
¥
813
(税込)
4日以内出荷
返品不可
87908073
JNS1/4-02
11.1
49.2(max)、42.1(min)
17
17.5
43.1(max)、36(min)
11.9
23
12.4
18.4
11.8
-
14
6.35
R
R1/4
¥
1,265
¥
799
¥
879
(税込)
12日以内出荷
返品不可
87908082
JNS1/4-M5
2.9
29.7(max)、27(min)
17
14.3
26.8(max)、24.1(min)
8.2
23
12.4
9.8
11.8
-
8
6.35
M
M5×0.8
¥
935
¥
589
¥
648
(税込)
4日以内出荷
返品不可
87908091
JNS10-02
11.1
49.2(max)、42.1(min)
20.2
18
43.1(max)、36(min)
11.9
29
17.5
18.4
16.8
-
14
10
R
R1/4
¥
1,595
¥
999
¥
1,099
(税込)
4日以内出荷
返品不可
87908107
JNS10-03
13.2
55.5(max)、47.3(min)
20.2
20.5
49.1(max)、40.9(min)
15.6
30
17.5
22
16.8
-
19
10
R
R3/8
¥
1,815
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
4日以内出荷
返品不可
87908116
JNS3/8-02
11.1
49.2(max)、42.1(min)
20.1
18
43.1(max)、36(min)
11.9
29
17.5
18.4
16.8
-
14
9.53
R
R1/4
¥
1,595
¥
999
¥
1,099
(税込)
4日以内出荷
返品不可
87908125
JNS3/8-03
13.2
55.5(max)、47.3(min)
20.1
20.5
49.1(max)、40.9(min)
15.6
30
17.5
22
16.8
-
19
9.53
R
R3/8
¥
1,815
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
4日以内出荷
返品不可
87908134
JNS4-01
8
41.5(max)、35.1(min)
11
12.2
37.5(max)、31.1(min)
10.7
16.1
8
14.4
9.8
7.8
10
4
R
R1/8
¥
1,045
¥
719
¥
791
(税込)
5日以内出荷
返品不可
87908143
JNS4-M5
2.9
29.7(max)、27(min)
11
10
26.8(max)、24.1(min)
6.7
16.1
8
9.8
9.8
7.8
8
4
M
M5×0.8
¥
715
¥
489
¥
538
(税込)
4日以内出荷
返品不可
87908152
JNS5/16-01
8
41.5(max)、35.1(min)
18.1
15.5
37.5(max)、31.1(min)
10.7
25.7
14.5
14.4
13.8
-
10
7.94
R
R1/8
¥
1,265
¥
799
¥
879
(税込)
4日以内出荷
返品不可
87908161
JNS5/16-02
11.1
49.2(max)、42.1(min)
18.1
17.5
43.1(max)、36(min)
11.9
25.7
14.5
18.4
13.8
-
14
7.94
R
R1/4
¥
1,375
¥
879
¥
967
(税込)
4日以内出荷
返品不可
87908177
JNS5/16-03
13.2
55.5(max)、47.3(min)
18.1
20
49.1(max)、40.9(min)
15.6
27.7
14.5
22
13.8
-
19
7.94
R
R3/8
¥
1,705
¥
999
¥
1,099
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
スピードコントローラとスロットルバルブの違い
参考になった