セキスイ
ポリエチレン収集袋
材質
LLDPE(リニア低密度ポリエチレン)
入数(枚)
30
寸法(横×縦)(mm)
650×800
アズワン品番
1-9907-06
内容量
1袋(30枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(L)
色
厚さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
33244041
J5453T
45
透明
0.03
オープン
¥
699
¥
769
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください