曜日別特売

420 2S 自在車(鉄板ホイールゴム巻車輪)

420 2S 自在車(鉄板ホイールゴム巻車輪) - ハンマーキャスター420 2S 自在車(鉄板ホイールゴム巻車輪) - ハンマーキャスター420 2S 自在車(鉄板ホイールゴム巻車輪) - ハンマーキャスター420 2S 自在車(鉄板ホイールゴム巻車輪) - ハンマーキャスター
(5件のレビュー)

軽い力で旋回操作が可能に!
420Sタイプのゴム車輪付きキャスターを軽量量化。
旋回始動力の低減により操作性がアップ!
420Sタイプのゴム車輪付きキャスターを軽量化しました。
R車輪付き及びRB車輪付きと比較して始動力・旋回始動力が軽くなっています。

材質(車輪)鉄板ホイールゴム巻車輪、樹脂ブッシュ入形状自在車金具仕上ユニクロメッキストッパーなし取付穴径P(Φmm)11キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
許容荷重(daN)
取付座(mm)
取付ピッチ(mm)
取付高(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
35265772420 2S-1R10010012090×9068×68(71×71)132
オープン
2,098
2,308(税込)
当日出荷
35265781420 2S-1R125125150102×10275×75(80×80)168
オープン
2,598
2,858(税込)
当日出荷
35265797420 2S-1R150150160102×10275×75(80×80)190
オープン
3,198
3,518(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35265797
2022-11-15
用途: 社内の台車用
白石物産株式会社

頑丈で耐荷重もあり、そのうえ動きが良いのでお勧めです。

対象商品 : 35265797
2017-12-09
用途: 運台車輪に取り付け
その他業種

フローリング床と車輪ゴムの摩擦で動かすのに苦労、低始動車輪のみと取り換え使っています。相当に改善されました。4202S車輪自体には問題は有りません満足です。自分の使い方に問題が有った様です。

対象商品 : 35265797
2017-05-08
用途: 移動台車のメンテナンス
農・林・水産業

たいへんまんぞくしました。
次回も必要な時は注文したいと思います。

対象商品 : 35265772
2016-02-25
用途: 台車作成
株式会社山本重量建設業・工事業

ゴムが最初少し臭いがするが ちょうど良い硬さでよかった

対象商品 : 35265772
2014-09-16
用途: ゴミコンテナサンコーSCB700の交換キャスターとして

必要十分で満足。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする