曜日別特売

ベアリンググリース No.2

ベアリンググリース No.2 - リキモリ(大東潤滑)
(5件のレビュー)

二硫化モリブデンを配合したグリースなので長期間の使用に耐えられます。
ベアリングの摩擦防止、給油間隔の延長に効果を発揮します。
耐熱性、機械的安定性に優れているので高速回転でも軟化流出しません。
耐水性に優れているので水か混入しても、錆が発生しません。

用途ハブベアリング、その他各種ベアリングに充填。ちょう度No.2灰黒色使用温度範囲(℃)-20~150危険物の類別非危険物内容量1缶(2.5kg)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
35286176LM-0401
オープン
5,198
5,718(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35286176
2021-05-26
用途: ベアリンググリスように

普通のベアリンググリスより、お高めだがリキモリのほうが長持ちするのでこちらを購入昔からのメーカー品で実績も充分なので、問題なく使える。

対象商品 : 35286176
2019-09-09
用途: 自動車メンテナンス

ハブベアリングの交換時に使用しました。使用に問題はありませんでした。

1が参考にしています
対象商品 : 35286176
2016-10-22
用途: 小型トラックのハブベアリング
パドックやまうち

ほど良い粘り感でベアリングの内部まで浸透して耐荷重、高回転に効力を発揮すると思います。信頼しています。

対象商品 : 35286176
2014-11-25
用途: 自家用車のハブベアリングのグリースアップ

個人で、走行距離140000kmを超えた自家用車のリアアブベアリングのグリースを交換するために購入して使用しました。柔らかくて作業性は良かったです。モリブデングリースなので、手についたら真っ黒になって取れないのかと思っておりましたが、ウエスで拭き取るだけで、かなり綺麗に取れます。この柔らかさで、自動車のハブベアリング用グリースとして使用できるとは驚きです。グリース交換後の走行距離がまだ1000km程なので結果は出ませんが、今のところ、グリース漏れもなく正常です。結果が出るのは一年以上かかると思われますが、耐熱温度は結構高いとのことですし、価格は安いし、量はタップリ、作業性もよいです。

4が参考にしています
対象商品 : 35286176
2014-07-16
用途: 軽自動車のハブベアリング

使用感はとても良いですね、まるでクリームのような柔らかさ、密着性も良いです。これで熱による流出がほとんど無いという事なのでいいんじゃないかな。逆に熱による凝固がちょっと心配ですが、  まあ今すぐどうなるという事は無いと思いますが。結果は数年後ですね。その前に廃車になる可能性大ですが。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自動車用グリース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする