曜日別特売

モリブデンペーストスプレー

モリブデンペーストスプレー - ファインケミカルジャパン

低温から高温まで(-30℃~400℃)変質せず、高い耐加重性と極度に低い摩擦係数を示します。
一般潤滑油となじみ、潤滑性を向上させます。
オーバーホールしたエンジンの組み付け時のなじみ運転に使用すれば1/3の運転時間で済みます。
不燃性の二硫化モリブデン皮膜を形成し化学安定性に優れ有機溶剤や水の浸入する部分にも使用出来ます。

用途自動車のスプライン、クラッチ、ミッションギヤ、シリンダー壁、カムシャフト、ダイヤフラム、ピストンピン及びリング、クランクシャフト、オイルシール、ベアリング、デフ、軸受け等の擢動部の潤滑、及びキシミ、焼付、磨耗、カジリ付の防止。仕様高濃度二硫化モリブデン配合危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.12LRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性内容量1本(300mL)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
35287086FC-023
2,800
1,998
2,198(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

焼付防止潤滑剤の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/322/
2023-03-10
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

防錆スプレー/潤滑剤スプレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする