曜日別特売

フッソ・プラコート

フッソ・プラコート - ファインケミカルジャパン

膜厚約0.2ミクロンのフッ素樹脂100%皮膜。
水、油はもちろんトルエン、IPA等のあらゆる有機溶剤をはじくので、汚れ付着防止剤として多目的に使用出来ます。
塗料、インク、樹脂などが付着しにくいため機器洗浄時間を大幅に短縮できます。

用途
各種プラスチックの表面の汚れ付着防止。
プラスチック容器の内面コート。
プラスチック材料の表面保護。
種別プラスチック用耐溶剤性汚れ付着防止剤タイプ速乾性危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応原液量(mL)133(20℃)内容量1本(210g)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
35287104FC-115
9,700
7,998
8,798(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

洗浄剤スプレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする