曜日別特売

ファイン・ドライTFEコート

ファイン・ドライTFEコート - ファインケミカルジャパン
(8件のレビュー)

フッ素樹脂のパウダー粒子は平均3μと非常に小さく均一ですので、均一な塗膜を形成し、対象物との密着性にも優れています。
優れた非粘着性を持っていますので各種離型剤としても最適です。
速乾性で塗膜面はべとつかないので、ゴミやホコリなどは付着しません。

用途
ダイヤモンド工具製造時や高温となる個所の離型潤滑剤。
機械部品、自動販売機の機械装置等の潤滑。
トラスコ品番477-7964種別フッソ樹脂パウダースプレー使用温度範囲(℃)-60~280主成分PTFE耐熱温度(℃)280粘度乾燥皮膜危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.42LRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性内容量1本(420mL)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
35287113FC-119
3,600
2,598
2,858(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:8
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35287113
2024-04-27
用途: 両面印刷機で裏面のこすれを防止するため
製造業

一時的にこすれを防止するのに使用するには良い品です。
シリコン系がもう少し多ければもっといいです。

対象商品 : 35287113
2020-04-12
用途: プラスチックギアのメンテ
製造業

ギアがスムーズに動くようになるので大変満足したますが、乾くと。かなり白くなるのが残念。

対象商品 : 35287113
2017-04-06
用途: バリカン
パリオ美容室

以前はバリカン専用のミシンオイルを使ってましたが切った髪刃の奥の方でベッタリと付着し掃除が大変でしたがこのドライTFEコートを使うと髪が付かず滑りも良くなるのでメンテナンスも
楽で助かっています。

対象商品 : 35287113
2017-06-05
用途: 成形時の離型対策
製造業

他社のドライテフロンと比べ効果が持続します。
欠点としては塗布対象物に白くパウダ-の付着があります。

対象商品 : 35287113
2016-06-08
用途: パテの離形剤に

パテで作った部品にパテを重ねて部品を作る際に、接触面に塗布すると精密な勘合を得られます。本製品を接触面に塗布→乾燥後にパテを盛る→パテ完全硬化後に接触面付近に熱湯をかける→パテの熱膨張により接触面が剥れる。という具合です(当然ですが勘合面にアンダーカットがあると取り外せません)。まだ試していませんがシリコン対シリコンの離形剤としても使えるかもしれません。ただしシリコン型へのレジン注入の離型剤としては使わないほうが無難です。

2が参考にしています
対象商品 : 35287113
2015-10-13
用途: 部品の摺動部の潤滑
株式会社嵯峨野製作所

ハンドキャリーで持ち歩きたいので少量のスプレータイプがあれば良いです

対象商品 : 35287113
2014-12-15
用途: ジッパーの滑りを良くする為に使用。油分を使いたくない場所に潤滑材として使用

効果はあったのですが、臭いがきつい。MSDSで調べたところ有機則2種該当品でした。有機則1種・2種該当品を使わない方針なので、今後は使用しません。購入サイトでも、有機則やPRTRに該当している製品なのかを判るようにして欲しい。

3が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。今後の参考にさせていただきます。

対象商品 : 35287113
2013-11-05
用途: 金属表面の防錆

塗装面が乾燥するのはいいが、乾燥すると白くなってお客様に納品できない。
商品案内画面の詳細にスプレー色を記載するべき。無駄な物になってしまった。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

滑走剤スプレー/離型剤スプレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする