グラファイトスプレー

グラファイトスプレー - ファインケミカルジャパン
(4件のレビュー)

密着性に優れた皮膜は耐摩耗性に優れています。
速乾性ですので作業能率が向上します。
耐熱温度400℃の離型・潤滑剤。
軽く加熱(70℃位で5分)しますとより密着性がよくなります。

用途
ダイヤモンド工具成型時の金型離型剤。
アルミ成型工場内での長期潤滑や離型向上がより必要な部品や機械に。
高温溶融物の離型剤。
製鐵所、ガラス工場などの高温となるチェーンコンベア、ローラーコンベア、高温炉などの潤滑。
トラスコ品番398-5148種別常温硬化タイプの黒色の潤滑・離型剤耐熱温度(℃)400危険等級危険物の類別第四類危険物の品名アルコール類危険物の数量0.126L危険物の性状水溶性内容量1本(420mL)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
35287165FC-169
2,800
1,998
2,198(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-11-10
用途: ゴムシールのビビりに

新品のダストシールの摺動面でビビり振動が出ていたが、タッチ面(金属側)にこれを吹くと非常にスムーズに運動するようになった。グリスが馴染むまでの繋ぎとして有効。

2024-11-30
用途: ネジのかじりつき防止

実際の効果があるのか判りませんが、予防策として購入してみました。考えれば判ることなのですが、噴霧した液体の色は黒でした。

1が参考にしています
対象商品 : 35287165
2024-07-09
用途: 自動車整備

錆びを除去した後のさび止めと潤滑に使用。
ドライタイプで速乾性なので使いやすい。

対象商品 : 35287165
2016-07-14
用途: バイクチェーンルブに
パリオ美容室

オフロードレーサーのチェーンルブ用に購入!サラサラ系なので泥がほとんど付かないのですが耐久性も無く毎回と言うか午前と午後に着けています。もう少し粘土があってもいいかなと思いました。

4が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

滑走剤スプレー/離型剤スプレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする