曜日別特売

ハンドバルブ ストレートB 2方弁

ハンドバルブ ストレートB 2方弁 - PISCO(ピスコ)ハンドバルブ ストレートB 2方弁 - PISCO(ピスコ)ハンドバルブ ストレートB 2方弁 - PISCO(ピスコ)ハンドバルブ ストレートB 2方弁 - PISCO(ピスコ)

機器への空気圧入力を開閉します。2方弁.

材質
ロック爪/ステンレス
開放リング・キャップレバー/ポリアセタール(POM)
チューブ/ポリウレタン又はナイロン
ガイドリング・金属本体・スプール/黄銅(無電解ニッケルメッキ)
弾性体スリーブ・Oリング/ニトリルゴム(NBR)
樹脂本体/ポリブチレンテレフタレート(PBT)
用途ねじとチューブの接続寸法A(mm)8寸法B1(mm)33.5寸法B2(mm)27.7寸法C(mm)18.1寸法E1(mm)17寸法E2(mm)40.5寸法F1(mm)18寸法F2(mm)8寸法L(mm)57.2寸法P1(Φmm)15寸法P2(Φmm)16.5ポート数2使用流体空気ねじの種類R管接続口径1/8形状ストレート標準色(樹脂本体・開放リング/黒、キャップレバー/青)質量(g)35適合チューブ外径(Φmm)8使用温度範囲(℃)0~60使用圧力範囲(MPa)0~0.9有効断面積(mm2)8.9使用真空圧力(kPa)-100内容量1個
注意
※L寸法は、ねじ締付け後の参考寸法です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
対辺H(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
35314255HV01-8-214
1,540
999
1,099(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

ハンドバルブ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする