曜日別特売

ハンドバルブ ニップル 2方弁

ハンドバルブ ニップル 2方弁 - PISCO(ピスコ)ハンドバルブ ニップル 2方弁 - PISCO(ピスコ)ハンドバルブ ニップル 2方弁 - PISCO(ピスコ)ハンドバルブ ニップル 2方弁 - PISCO(ピスコ)ハンドバルブ ニップル 2方弁 - PISCO(ピスコ)ハンドバルブ ニップル 2方弁 - PISCO(ピスコ)ハンドバルブ ニップル 2方弁 - PISCO(ピスコ)ハンドバルブ ニップル 2方弁 - PISCO(ピスコ)
(2件のレビュー)

機器への空気圧入力を開閉します。

用途ねじとねじの接続ポート数2使用流体空気ねじの種類R形状ニップル使用温度範囲(℃)0~60使用圧力範囲(MPa)0~0.9使用真空圧力(kPa)-100内容量1個
注意
※L1、L2寸法は、ねじ締付け後の参考寸法です。
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A1(mm)
寸法A2(mm)
寸法B1(mm)
寸法B2(mm)
寸法E1(mm)
寸法E2(mm)
寸法F1(mm)
寸法F2(mm)
寸法L1(mm)
寸法L2(mm)
寸法P(Φmm)
対辺H1(mm)
対辺H2(mm)
管接続口径
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
35314291HV02-01-211836.533.51740.518830.529.516.51414入力側:1/4、出力側:1/8
1,650
989
1,088(税込)
8日以内出荷
返品不可
35314307HV02-02-2111142.542.52141241136.536.519.517171/4
1,760
1,198
1,318(税込)
当日出荷
35314316HV03-02-2121143.542.52141241137.236.519.51717入力側:3/8、出力側:1/4
1,870
1,098
1,208(税込)
4日以内出荷
87959627HV01-01-28833.533.51740.518829.529.516.514141/8
1,540
939
1,033(税込)
当日出荷
87959636HV01-01-2W8833.533.51740.518829.529.516.514141/8
1,540
939
1,033(税込)
9日以内出荷
返品不可
87959654HV02-01-2W11836.533.51740.518830.529.516.51414入力側:1/4、出力側:1/8
1,650
989
1,088(税込)
4日以内出荷
返品不可
87959672HV02-02-2W111142.542.52141241136.536.519.517171/4
1,760
1,198
1,318(税込)
9日以内出荷
返品不可
87959697HV03-02-2W121143.542.52141241137.236.519.51717入力側:3/8、出力側:1/4
1,870
1,098
1,208(税込)
4日以内出荷
返品不可
87959715HV03-03-2121243.543.52141241137.237.219.517173/8
1,980
1,398
1,538(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
87959724HV03-03-2W121243.543.52141241137.237.219.517173/8
1,980
1,398
1,538(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

ハンドバルブ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 87959627
2019-11-28
用途: エアブラシの切り換え用に使用。
教育・研究機関

本体を固定して使用してますが、片手で開閉しやすく重宝してます。

対象商品 : 87959636
2018-10-21
用途: コンプレッサーに使用
製造業

枝分かれした圧力を切り替えるために購入しましたが、製品精度は大変高いです。シールテープが予めついているのもいい。エア漏れなどの不具合も一切ありません。これがないと生きていけないと思えるぐらい良い商品でした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする