プレッシャーコントローラ エルボ

プレッシャーコントローラ エルボ - PISCO(ピスコ)プレッシャーコントローラ エルボ - PISCO(ピスコ)プレッシャーコントローラ エルボ - PISCO(ピスコ)
(1件のレビュー)

ワンタッチ継手内蔵型圧力制御弁
ネジ側から一次圧を導入すると減圧され継手側から流出
駆動機器に高圧で仕事をさせる場合、仕事の開始位置に戻す時だけ減圧し圧縮空気を節約

用途ねじとチューブの接続形状エルボ使用温度範囲(℃)0~60使用圧力範囲(MPa)0~0.9使用流体空気設定圧力範囲(MPa)0.2~0.6内容量1個
注意
※テーパーネジタイプのL1、L2寸法は、ねじ締付け後の参考寸法です。
全12種類を絞り込む
適合チューブ外径(Φmm)
管接続口径
12種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法E(mm)
寸法L1(mm)
寸法L2(mm)
寸法P1(Φmm)
寸法P2(Φmm)
対辺H(mm)
適合チューブ外径(Φmm)
管接続口径
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
35314325JPC6-0211.152.5(max)、48(min)1725.546.4(max)、42(min)12.212.418.41461/4
2,860
1,998
2,198(税込)
当日出荷
35314334JPC8-01848.2(max)、43.7(min)18.126.944.2(max)、39.7(min)11.914.414.41081/8
2,860
1,998
2,198(税込)
24日以内出荷
返品不可
87962402JPC10-0211.152.5(max)、48(min)20.230.946.4(max)、42(min)14.817.618.414101/4
3,520
2,498
2,748(税込)
9日以内出荷
返品不可
87962411JPC10-0313.259.2(max)、54.2(min)20.231.252.8(max)、47.9(min)16.717.62219103/8
3,740
2,598
2,858(税込)
10日以内出荷
返品不可
87962427JPC12-0313.259.2(max)、54.2(min)23.436.952.8(max)、47.9(min)18.4212219123/8
4,180
2,898
3,188(税込)
9日以内出荷
返品不可
87962436JPC12-041664.5(max)、59.8(min)23.436.456.3(max)、51.6(min)19.7212824121/2
4,400
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
返品不可
87962445JPC4-01848.2(max)、43.7(min)14.921.444.2(max)、39.7(min)10.71014.41041/8
2,420
1,998
2,198(税込)
11日以内出荷
返品不可
87962454JPC4-M52.938.3(max)、35.2(min)14.919.935.4(max)、32.3(min)7.29.99.884M5×0.8
2,200
1,898
2,088(税込)
7日以内出荷
返品不可
87962463JPC6-01848.2(max)、43.7(min)1723.544.2(max)、39.7(min)10.712.414.41061/8
2,640
1,998
2,198(税込)
7日以内出荷
返品不可
87962472JPC6-M52.938.3(max)、35.2(min)172435.4(max)、32.3(min)8.412.49.886M5×0.8
2,420
1,998
2,198(税込)
9日以内出荷
返品不可
87962481JPC8-0211.152.5(max)、48(min)18.128.446.4(max)、42(min)13.214.418.41481/4
3,080
2,398
2,638(税込)
9日以内出荷
返品不可
87962497JPC8-0313.259.2(max)、54.2(min)18.128.952.8(max)、47.9(min)15.414.5221983/8
3,740
2,898
3,188(税込)
12日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

プレッシャコントローラ使用方法
この動画は、1が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-11-12
用途: コンパクトなレギュレーターとして

コンパクトなレギュレーターとして使うつもりでしたが、6気圧程度ではほとんどONかOFF程度の調整しか出来ずお蔵入りです。
もう少し大きくなりますが、レギュレーターとうたっている製品では調整できますので、使用目的とは合いませんでした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スピードコントローラーの制御方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/speedcontroller/
2022-10-06

駆動制御機器・スピードコントローラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする