曜日別特売

ソフトナイロンチューブ(100m)

ソフトナイロンチューブ(100m) - PISCO(ピスコ)ソフトナイロンチューブ(100m) - PISCO(ピスコ)ソフトナイロンチューブ(100m) - PISCO(ピスコ)ソフトナイロンチューブ(100m) - PISCO(ピスコ)ソフトナイロンチューブ(100m) - PISCO(ピスコ)ソフトナイロンチューブ(100m) - PISCO(ピスコ)

一般配管用硬質ストレートチューブ
優れた耐圧性、耐摩耗性、耐寒性
温水・熱媒体油にも使用可能
屈曲疲労に強く長時間安定して使用可能
チューブをカットする時に便利なカットマークが約500mm間隔で表示

長さ(m)100使用温度範囲(℃)気体:-20~100(凍結なきこと)、流体:-15~90(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1.0(20℃)使用流体空気/水(条件あり)/熱媒体油(条件あり)使用真空圧力(kPa)-100特性耐寒/耐摩耗/耐圧内容量1巻
注意
※カットマークは目安であり寸法を保証するものではありません。
※水、熱媒体油使用の際は、サージ圧力を最高使用圧力以下に抑えて使用してください。
※一般水道水は使用可能です。その他の水使用の場合はお問い合わせください。
※ワンタッチ継手に接続して水、熱媒体油使用される際は、インサートリングを必ず使用してください。
※最高使用圧力は、20℃65%RH時の値です。その他の温度の場合は、破壊圧力曲線から十分余裕のある安全率を見てご使用ください。
※チューブの特性上、時間経過に伴いチューブ材質に含まれる添加剤等がチューブ表面にブリードする可能性があります。
30件中 130各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
チューブ内径(Φmm)
チューブ外径(Φmm)
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39491794NB0425-100-B2.54ソフトナイロン
7,700
4,398
4,838(税込)
当日出荷
返品不可
60946323NB0425-100-R2.54レッドソフトナイロン
7,700
4,998
5,498(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
60946052NB0425-100-Y2.54イエローソフトナイロン
7,700
4,998
5,498(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
60946235NB0425-100-BU2.54ブルーソフトナイロン
7,700
4,998
5,498(税込)
翌々日出荷
返品不可
60946147NB0425-100-CB2.54クリアブルーソフトナイロン
7,700
4,998
5,498(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
39491907NB0425-100-W2.54乳白ソフトナイロン
7,700
4,398
4,838(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
39491812NB0640-100-B46ソフトナイロン
13,200
7,398
8,138(税込)
当日出荷
60946348NB0640-100-R46レッドソフトナイロン
13,200
8,798
9,678(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
60946077NB0640-100-Y46イエローソフトナイロン
13,200
8,798
9,678(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
60946253NB0640-100-BU46ブルーソフトナイロン
13,200
8,798
9,678(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
60946165NB0640-100-CB46クリアブルーソフトナイロン
13,200
8,598
9,458(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
39491925NB0640-100-W46乳白ソフトナイロン
13,200
7,398
8,138(税込)
当日出荷
39491837NB0860-100-B68ソフトナイロン
18,700
11,980
13,178(税込)
当日出荷
60946366NB0860-100-R68レッドソフトナイロン
18,700
9,998
10,998(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
60946095NB0860-100-Y68イエローソフトナイロン
18,700
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
返品不可
60946278NB0860-100-BU68ブルーソフトナイロン
18,700
9,998
10,998(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
60946183NB0860-100-CB68クリアブルーソフトナイロン
18,700
9,998
10,998(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
39491943NB0860-100-W68乳白ソフトナイロン
18,700
11,980
13,178(税込)
当日出荷
返品不可
39491742NB1075-100-B7.510ソフトナイロン
28,600
16,980
18,678(税込)
当日出荷
メーカー直送
60946296NB1075-100-R7.510レッドソフトナイロン
28,600
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
60946025NB1075-100-Y7.510イエローソフトナイロン
28,600
16,980
18,678(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
60946208NB1075-100-BU7.510ブルーソフトナイロン
28,600
16,980
18,678(税込)
当日出荷
返品不可
60946113NB1075-100-CB7.510クリアブルーソフトナイロン
28,600
16,980
18,678(税込)
当日出荷
返品不可
39491855NB1075-100-W7.510乳白ソフトナイロン
28,600
16,980
18,678(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
39491767NB1290-100-B912ソフトナイロン
41,800
24,980
27,478(税込)
当日出荷
メーカー直送
46373374NB1290-100-R912レッドソフトナイロン
41,800
29,980
32,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
46373383NB1290-100-Y912イエローソフトナイロン
41,800
29,980
32,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
46373399NB1290-100-BU912ブルーソフトナイロン
41,800
29,980
32,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
46373408NB1290-100-CB912クリアブルーソフトナイロン
41,800
29,980
32,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
39491873NB1290-100-W912乳白ソフトナイロン
41,800
24,980
27,478(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

空圧用品の使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/453/
2022-10-19
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアチューブの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/171/
2022-10-19

ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする