PISCO(ピスコ)
ミニマル継手 チューブクランプスリーブ
一般配管用超小型継手
真空用チューブとの組み合わせにより真空機器の配管に最適
小型機器、省スペースの配管に最適
形状
チューブクランプスリーブ
使用流体
空気
最高使用圧力(MPa)
0.5、真空用チューブ(UD)使用時:0.4
使用温度範囲(℃)
0~50(凍結なきこと)
使用真空圧力(kPa)
-100
タイプ
バーブタイプ
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
チューブ外径(Φmm)
チューブ内径(Φmm)
材質(ガスケット)
材質(金属フード)/処理
包装形態
質量(g)
寸法D(Φmm)
寸法d(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
35315497
LS-0425
1個
4
2.5
-
-
通常包装
0.3
6
4
¥
55
¥
54
¥
59
(税込)
当日出荷
35315506
LS-0640
1個
6
4
-
-
通常包装
0.4
8
6
¥
55
¥
54
¥
59
(税込)
当日出荷
87964931
LS-0425-C
1袋(10個)
4
2.5
POM
SUS304、NBR(LC、LCN、LN、LR、LLC)
黄銅(無電解ニッケルメッキ)
クリーンルーム包装
0.3
6
4
¥
770
¥
569
¥
626
(税込)
当日出荷
87964947
LS-0640-C
1袋(10個)
6
4
POM
SUS304、NBR(LC、LCN、LN、LR、LLC)
黄銅(無電解ニッケルメッキ)
クリーンルーム包装
0.4
8
6
¥
770
¥
569
¥
626
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください