東正車輛
ゴールドキャスター SJ(ナイロン車輪) 自在車
材質(車輪)
ナイロン
材質
スチール
形状
自在車
荷重種別
中・軽荷重
タイプ
中軽荷重
ストッパー
なし
キャスタータイプ
プレート式自在車キャスター
車輪タイプ
単輪
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
許容荷重(daN)
取付座(mm)
取付ピッチ(mm)
取付高(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
35318455
SJ-65N
65
70
70×58
55×42
85
¥
770
¥
579
¥
637
(税込)
5日以内出荷
返品不可
35318464
SJ-75N
75
80
70×58
55×42
93
¥
820
¥
599
¥
659
(税込)
5日以内出荷
返品不可
35318473
SJ-100N
100
120
90×90
68×68(71×71)
132
¥
1,950
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください