東正車輛
ゴールドキャスター SJ(ナイロン車輪 B入り) 自在車
金具・車輪のバリエーションが豊かで、電子部品や医療機器からパレット、事務機器、陳列棚まで、用途もワイド。
ステンレスや静音タイプもあります。
材質(車輪)
ナイロン(ベアリング入り)
材質
スチール
軸径(Φmm)
12
形状
自在車
荷重種別
中・軽荷重
取付穴径d(mm)
11
キャスタータイプ
プレート式自在車キャスター
車輪タイプ
単輪
内容量
1個
全6種類を絞り込む
車輪径(Φmm)
100
125
150
許容荷重(kg)
120
150
160
許容荷重(daN)
117.6
147
156.8
6種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
許容荷重(kg)
許容荷重(daN)
取付座(mm)
取付ピッチ(mm)
取付高(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52639869
SJ-100NB
100
120
117.6
90×90
68×68(71×71)
132
¥
2,540
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
5日以内出荷
返品不可
車上渡し
52639878
SJ-125NB
125
150
147
102×102
75×75(80×80)
168
¥
3,670
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
5日以内出荷
返品不可
車上渡し
52639887
SJ-150NB
150
160
156.8
102×102
75×75(80×80)
190
¥
3,930
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
5日以内出荷
返品不可
車上渡し
35318482
SJ-100NWB
100
120
117.6
90×90
68×68(71×71)
132
¥
1,740
取扱い終了
35318491
SJ-125NWB
125
150
147
102×102
75×75(80×80)
168
¥
2,610
取扱い終了
35318507
SJ-150NWB
150
160
156.8
102×102
75×75(80×80)
190
¥
2,830
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください