東正車輛
ゴールドキャスター SK(ナイロン車輪) 固定車
材質(車輪)
ナイロン
材質
スチール
形状
固定車
荷重種別
中・軽荷重
タイプ
中軽荷重
ストッパー
なし
キャスタータイプ
プレート式固定車キャスター
車輪タイプ
単輪
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
許容荷重(kg)
許容荷重(daN)
取付座(mm)
取付ピッチ(mm)
取付高(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
35318717
SK-65N
65
70
68.6
70×47
55×28
85
¥
630
¥
469
¥
516
(税込)
5日以内出荷
返品不可
35318726
SK-75N
75
80
78.4
70×47
55×28
93
¥
670
¥
499
¥
549
(税込)
5日以内出荷
返品不可
35318735
SK-100N
100
120
117.6
110×78
80×45(90×50)
132
¥
1,510
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください