曜日別特売

ゴールドキャスター SK(ナイロン車輪 B入り) 固定車

ゴールドキャスター SK(ナイロン車輪 B入り) 固定車 - 東正車輛

金具・車輪のバリエーションが豊かで、電子部品や医療機器からパレット、事務機器、陳列棚まで、用途もワイド。
ステンレスや静音タイプもあります。

材質(車輪)ナイロン(ベアリング入り)材質スチール軸径(Φmm)12形状固定車荷重種別中・軽荷重取付穴径d(mm)11キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪内容量1個
全6種類を絞り込む
車輪径(Φmm)
許容荷重(daN)
取付座(mm)
取付高(mm)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
許容荷重(daN)
取付座(mm)
取付ピッチ(mm)
取付高(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52639923SK-100NB100120110×7880×45(90×50)132
2,100
1,598
1,758(税込)
5日以内出荷
返品不可
車上渡し
52639939SK-125NB125150140×94100×56(112×53)168
3,210
2,398
2,638(税込)
5日以内出荷
返品不可
車上渡し
52639948SK-150NB150160140×94100×56(112×53)190
3,410
2,498
2,748(税込)
5日以内出荷
返品不可
車上渡し
35318744SK-100NWB100120110×7880×45(90×50)132
1,400
取扱い終了
35318753SK-125NWB125150140×94100×56(112×53)168
2,080
取扱い終了
35318762SK-150NWB150160140×94100×56(112×53)190
2,440
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする