防振メーターステー センター10°曲げ

防振メーターステー センター10°曲げ - DAYTONA(デイトナ)防振メーターステー センター10°曲げ - DAYTONA(デイトナ)防振メーターステー センター10°曲げ - DAYTONA(デイトナ)
(1件のレビュー)

メーカーデンスピなど、デリケートな電気式メーター取付時の必需品。3mm厚のステンレスミガキ材に防振ラバーを組込み。メーター取付ピッチ45mm。フリーブラケット(63531)との組合せで取付自由度拡大!

仕様センター10°曲げ内容量1個
注意
M10ボルト(別途ご用意ください)にて取り付け。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
3532258561197
1,750
1,598
1,758(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35322585
2014-12-12
用途: メータ振動防止

中華製のメータをバイクにけてますが、振動で誤動作し困ってました。少々加工が必要でしたが、十分な性能で満足です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイク用メーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする