軽量作業台/耐荷重150kg_固定式_半面棚付_ワークテーブル150シリーズ_低圧メラミン天板

軽量作業台/耐荷重150kg_固定式_半面棚付_ワークテーブル150シリーズ_低圧メラミン天板 - 山金工業軽量作業台/耐荷重150kg_固定式_半面棚付_ワークテーブル150シリーズ_低圧メラミン天板 - 山金工業軽量作業台/耐荷重150kg_固定式_半面棚付_ワークテーブル150シリーズ_低圧メラミン天板 - 山金工業軽量作業台/耐荷重150kg_固定式_半面棚付_ワークテーブル150シリーズ_低圧メラミン天板 - 山金工業軽量作業台/耐荷重150kg_固定式_半面棚付_ワークテーブル150シリーズ_低圧メラミン天板 - 山金工業軽量作業台/耐荷重150kg_固定式_半面棚付_ワークテーブル150シリーズ_低圧メラミン天板 - 山金工業軽量作業台/耐荷重150kg_固定式_半面棚付_ワークテーブル150シリーズ_低圧メラミン天板 - 山金工業軽量作業台/耐荷重150kg_固定式_半面棚付_ワークテーブル150シリーズ_低圧メラミン天板 - 山金工業
(1件のレビュー)

半面棚付きで収納に便利!シンプルで丈夫な使いやすい作業台!独自構造により組立しやすくスッキリな見た目と均等耐荷重150kgの安定性を実現!
天板はRoHS2対応の低圧メラミン天板。表面硬度が高く摩耗に強いため、物流現場での梱包・検品・組立等の軽作業におすすめです。
高さタイプは2種類、座り作業台用に高さ740mmタイプ、立ち作業台用に高さ950mmタイプをご用意。
天板サイズは18種類、間口1800mm×奥行900mmの大型作業台から、間口600mm×奥行600mmの小型作業台まで豊富にラインナップ!
天板・脚部カラーはシルキーホワイト色。清潔感のあるシンプルデザインで、設置場所を選びません。店舗やオフィスでの作業テーブルとしてもおすすめ。
天板表面のエンボス加工が光の反射を抑えるため、作業に集中しやすく作業効率アップに貢献します。
天板芯材はパーチクルボードでたわみにくく、脚部はスチール製の角パイプ構造で丈夫な作業台です。
足元に半面棚板付き。半面のため、半面は棚板収納・空きスペースは床置き収納スペース等にも使えて便利です。
※天板奥行450mmサイズのみ棚部分は半面ではなく脚部の7割程度になります。
※天板奥行450mmサイズには専用の半面棚板がなく1サイズ大きい半面棚板が付属、合計有効D251mm…棚板実寸D211mm+ツナギ部40mm
樹脂製アジャスターを標準装備!手回しで簡単に床レベルが調整でき、作業台を水平に保ちます。
独自構造で簡単組み立て、しっかり安定!少ないボルトで組立がしやすく、かつ横揺れを防止します。

用途軽作業全般、各種作業用テーブル、事務机、作業机として。電子機器、電子部品、精密部品の組立・検査用台として。梱包台、検品台、検査台、包装台、組立台、加工台、工作台、物置台、設置台、サッカー台、作荷台、DIY作業台、他。使用例:オフィス、工場、半導体・電子部品工場、物流倉庫、物流センター、店舗、研究室、学校、事務所、薬局、病院、他。内容量1台
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、別途料金または配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※この商品には脚部にスリット穴が無いため、オプションの「中間棚板セット」は後付けできません。
※天板奥行450mmサイズには、オプションの「半面棚板」は追加取付できません。1枚のみ取付仕様、2枚取付は不可です。
※天板奥行450mmサイズには、オプションの「キャビネット(引き出し)」、「ワイド引き出し」は後付けできません。
※天板間口600mmサイズには、オプションの「キャビネット(引き出し)」は後付けできません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※車上渡し、部材でのお渡しとなります。ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いませんので、お客様にて荷下ろし・搬入・組立設置が必要です。
37件中 137各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
均等耐荷重(kg)
間口(mm)
奥行(mm)
高さ(mm)
質量(kg)
材質(天板)
色(天板)
色(本体)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19856437SUP-1590T-WW150150090074037.8低圧メラミン化粧板シルキーホワイトシルキーホワイト
67,250
38,980
42,878(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
88941027SUP-1845T-WW150180045074028.5低圧メラミン化粧板シルキーホワイトシルキーホワイト
55,600
33,980
37,378(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
19856507SUPH-1590T-WW150150090095040.4低圧メラミン化粧板シルキーホワイトシルキーホワイト
69,450
41,980
46,178(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
88941212SUPH-1890T-WW150180090095046.6低圧メラミン化粧板シルキーホワイトシルキーホワイト
74,900
42,980
47,278(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
19856446SUP-775T-WW15075075074019.6低圧メラミン化粧板シルキーホワイトシルキーホワイト
42,300
25,980
28,578(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
88941036SUP-1545T-WW150150045074024.8低圧メラミン化粧板シルキーホワイトシルキーホワイト
51,600
29,980
32,978(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
19856516SUPH-775T-WW15075075095021.8低圧メラミン化粧板シルキーホワイトシルキーホワイト
44,300
26,980
29,678(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
88941221SUPH-1875T-WW150180075095040.3低圧メラミン化粧板シルキーホワイトシルキーホワイト
66,300
39,944
43,938(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
19856455SUP-660T-WW15060060074015.1低圧メラミン化粧板シルキーホワイトシルキーホワイト
38,100
22,980
25,278(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
88941045SUP-1245T-WW150120045074020.8低圧メラミン化粧板シルキーホワイトシルキーホワイト
44,650
25,980
28,578(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
19856525SUPH-660T-WW15060060095017.1低圧メラミン化粧板シルキーホワイトシルキーホワイト
40,100
23,980
26,378(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
88941237SUPH-1860T-WW150180060095034.8低圧メラミン化粧板シルキーホワイトシルキーホワイト
61,800
36,980
40,678(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
88941054SUP-945T-WW15090045074016.9低圧メラミン化粧板シルキーホワイトシルキーホワイト
40,300
23,980
26,378(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
88941246SUPH-1845T-WW150180045095030.3低圧メラミン化粧板シルキーホワイトシルキーホワイト
57,500
34,980
38,478(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
88941255SUPH-1575T-WW150150075095035.2低圧メラミン化粧板シルキーホワイトシルキーホワイト
62,150
37,895
41,685(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
88941264SUPH-1560T-WW150150060095030.4低圧メラミン化粧板シルキーホワイトシルキーホワイト
58,600
35,836
39,420(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
88941273SUPH-1545T-WW150150045095026.6低圧メラミン化粧板シルキーホワイトシルキーホワイト
53,500
31,980
35,178(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
88941282SUPH-1275T-WW150120075095029.8低圧メラミン化粧板シルキーホワイトシルキーホワイト
52,450
31,980
35,178(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
88941291SUPH-1260T-WW150120060095025.8低圧メラミン化粧板シルキーホワイトシルキーホワイト
47,450
28,980
31,878(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
35326846SUP-960T-WW15090060074019.4低圧メラミン化粧板シルキーホワイトシルキーホワイト
40,650
23,980
26,378(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
88941307SUPH-1245T-WW150120045095022.6低圧メラミン化粧板シルキーホワイトシルキーホワイト
46,550
28,980
31,878(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
88941316SUPH-975T-WW15090075095024.6低圧メラミン化粧板シルキーホワイトシルキーホワイト
46,150
27,980
30,778(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
88941325SUPH-960T-WW15090060095021.4低圧メラミン化粧板シルキーホワイトシルキーホワイト
42,650
26,980
29,678(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
88941334SUPH-945T-WW15090045095018.7低圧メラミン化粧板シルキーホワイトシルキーホワイト
42,200
25,980
28,578(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
76865943SUPH-1290T-WW150120090095035.6低圧メラミン化粧板シルキーホワイトシルキーホワイト
59,300
35,980
39,578(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
76865959SUPH-990T-WW15090090095029.4低圧メラミン化粧板シルキーホワイトシルキーホワイト
53,100
31,980
35,178(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
35326855SUP-975T-WW15090075074022.4低圧メラミン化粧板シルキーホワイトシルキーホワイト
44,150
25,980
28,578(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
35326864SUP-1260T-WW150120060074023.8低圧メラミン化粧板シルキーホワイトシルキーホワイト
45,450
27,980
30,778(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
35326873SUP-1275T-WW150120075074027.6低圧メラミン化粧板シルキーホワイトシルキーホワイト
50,450
28,980
31,878(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
35326882SUP-1560T-WW150150060074028.4低圧メラミン化粧板シルキーホワイトシルキーホワイト
56,600
33,980
37,378(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
35326907SUP-1860T-WW150180060074032.8低圧メラミン化粧板シルキーホワイトシルキーホワイト
59,800
35,980
39,578(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
35326916SUP-1875T-WW150180075074038.1低圧メラミン化粧板シルキーホワイトシルキーホワイト
64,300
37,980
41,778(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
35326925SUP-1890T-WW150180090074044低圧メラミン化粧板シルキーホワイトシルキーホワイト
72,700
41,980
46,178(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
76865889SUP-1290T-WW150120090074033低圧メラミン化粧板シルキーホワイトシルキーホワイト
57,100
33,980
37,378(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
76865898SUP-990T-WW15090090074026.8低圧メラミン化粧板シルキーホワイトシルキーホワイト
50,900
28,980
31,878(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
66438368SUP-1575T-WW150150075074033低圧メラミン化粧板シルキーホワイトシルキーホワイト
60,150
36,980
40,678(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
35326891SUP-1575TWW-150075074032.7--ホワイト
42,900
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥6,000~/税込¥6,600~
沖縄地方数量1につき¥8,000/税込¥8,800
離島数量1につき¥10,000/税込¥11,000

商品説明動画

150組立手順
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
35326891SUP-1575TWW28604294SUP-1575T-WWSUP-1575TWW 作業台 ケニス 28604294作業台ケニス1個
57,980
税込63,778
注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35326864
2019-05-04
用途: 宝石研磨機・切断機の設置用
製造業

すっきりした見た目ですがしっかりした安定感があります。組立ても女性一人で簡単にできました。この価格でしたら大満足です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

作業台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする