丸ノコガイド定規ミニフリーアングルクイックアジャスト

丸ノコガイド定規ミニフリーアングルクイックアジャスト シンワ測定 丸ノコガイド定規ミニフリーアングルクイックアジャスト シンワ測定 丸ノコガイド定規ミニフリーアングルクイックアジャスト シンワ測定 丸ノコガイド定規ミニフリーアングルクイックアジャスト シンワ測定

丸ノコガイド部はステン鋼付ですので耐久性があり、安定した切断ができます。角度(20°~160°)が自由自在に設定できます。決まった角度(45°・90°・135°)でスムーズに固定できるクィックアジャスト機構付です。3寸~8寸勾配目盛付です。丸ノコガイドが届かない幅広の材料でも、裏返しにして使えます。

材質
(本体)ステンレス・アルミ
(目盛板)ステンレス
(ストッパーネジ)鉄・真ちゅう
仕様クイックアジャスト30cm 付属品捨て木1本、ストッパネジ(平) 質量(g)460 本体寸法(mm)439×100×26 角度精度(mm)300につき1以下(90°において) 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
35327503 78217
6,440
4,598
5,058 (税込)
翌々日出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

シンワ測定 丸ノコガイド定規ミニフリーアングルクイックアジャスト

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガイド定規」にはこんなカテゴリがあります

シェアする