曜日別特売

アルミ自由金筋交・角度目盛付

アルミ自由金筋交・角度目盛付 - シンワ測定アルミ自由金筋交・角度目盛付 - シンワ測定アルミ自由金筋交・角度目盛付 - シンワ測定アルミ自由金筋交・角度目盛付 - シンワ測定アルミ自由金筋交・角度目盛付 - シンワ測定アルミ自由金筋交・角度目盛付 - シンワ測定アルミ自由金筋交・角度目盛付 - シンワ測定
(5件のレビュー)

使いやすい角度目盛を追加。
木工で丸ノコガイドとしても使える。
左右対称の合わせが簡単。
筋交いで強力固定。

材質(本体)アルミ材質(ねじ部)真ちゅう竿厚さ(mm)3目盛角度1°ピッチ(20~120°)内容量1台
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(g)
寸法(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
3532751262660397-938526530
6,080
4,998
5,498(税込)
当日出荷
3532752162661397-939338045
6,840
5,598
6,158(税込)
当日出荷
3532753762662397-940748060
8,260
6,698
7,368(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

シンワ測定 アルミ自由金筋交・角度目盛付
この動画は、12が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35327521
2022-02-22
用途: 製作作業
ササキ鉄工所建設業・工事業

製作仕事がスムーズにはかどります!すごく良い商品です!

対象商品 : 35327512
2018-08-03
用途: 配管作業の角度だし
建設業・工事業

以前使用していた物は角度を出した後、蝶ネジで固定するものだったのでズレが生じていたが、この商品は多少ぶつけるだけではズレなくて良い

対象商品 : 35327521
2018-01-31
用途: 屋根工事

壁材の勾配だしや切込みの勾配写しに重宝してます。比較的安価で使い勝手が良く助かってます。もちろん丸鋸定規にも使ってます。

1が参考にしています
対象商品 : 35327521
2017-10-25
用途: テーブルソーの角度確認。大きな板の直角出し
ユナイテッド・エンジニアリング

思った以上にしっかりとしています。
非常に当てやすいです。

1が参考にしています
対象商品 : 35327537
2013-12-08
用途: ポリカ波板張りに使用
下平 農園農・林・水産業

ハウスの外壁をポリカ波板での張替に使用。傾斜の写し取り、完璧です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スコヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする