曜日別特売

エスパーミニ

エスパーミニ - プリンス(フカシロ)
(2件のレビュー)

ムダをなくしたコストパフォーマンスの実現。ワンタッチ着火・逆さ使用可能です。

用途管材のハンダ・ロウ付。塩ビ管の加熱加工。アウトドア等火ダネ。火炎形状集中炎質量(g)ヘッド/123寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)ヘッド/46×117×35火炎温度(℃)1700燃焼時間(分)100(200gガス)内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
35327643ESPER-mini
オープン
2,598
2,858(税込)
翌日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35327643
2021-06-24
用途: 料理!
おせっかい食堂Kaina飲食業

魚を炙ったり、料理に使ってますが、コンパクトで使いやすかったです。

対象商品 : 35327643
2015-11-03
用途: 樹脂をあぶる

エスパ-01より価格が安価なのに性能はほぼ変わらないのが良い

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする