ハンドヘルドI0Rリーククランプメータ用補修用テストリード

ハンドヘルドI0Rリーククランプメータ用補修用テストリード - 三和電気計器

I0R500用の補修用テストリード

種別ハンドヘルドI0Rリーククランプメータ用補修用テストリード全長(m)約1.2安全規格IEC61010 CAT.Ⅳ 600V CAT.Ⅲ 1000VRoHS指令(10物質対応)対応内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合機種
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
35335912TL-26HG561H,KP1,I0R500
2,300
2,298
2,528(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クランプメーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする