東洋マーク製作所
アルコールチェッカー
デジタル表示とアナウンス機能付の高機能据置型アルコールチェッカー。
簡単にわかりやすくを追求した卓上型アルコールチェッカー。デジタル表示にて数値を表示しアナウンスにて状態を把握出来ます。
検知時間(秒)
3
付属品
ACアダプタ、フィルターユニット×2個
質量(g)
2350
電源(V)
AC100
センサー
半導体アルコールセンサー
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
240×135×270
検知範囲
0.05mg/L~2.00mg/L
起動時間(秒)
約60以内(再起動/約20以内)
内容量
1台
注意
※道路交通法第65条では、「何人も酒気帯びで車輌等を運転してはならない」と定められています。アルコールチェッカーの製造者及び販売者などは、この商品を使用するとしないとに関わらず酒気帯び、飲酒運転等による交通事故及び損害事件に対して一切の責任を負いません。飲酒運転は絶対にしてはいけません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
35336016
AC-007
オープン
¥
89,980
¥
98,978
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください