曜日別特売

段差継手

段差継手 - 因幡電工段差継手 - 因幡電工段差継手 - 因幡電工段差継手 - 因幡電工段差継手 - 因幡電工段差継手 - 因幡電工段差継手 - 因幡電工
(2件のレビュー)
種類段差継手寸法F(mm)50寸法D(mm)80寸法E(mm)25寸法C(mm)145内容量1個
全11種類を絞り込む
寸法A(mm)
11種類すべて表示中
注文コード
品番
材質
寸法A(mm)
寸法B(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
35352432LDIF-70-IPVCアイボリー74.562
1,000
599
659(税込)
当日出荷
41681351LDIF-70-WPVCホワイト74.562
1,000
599
659(税込)
当日出荷
41681717LDIF-70-B高耐候性特殊樹脂ブラウン74.562
1,000
599
659(税込)
当日出荷
01250637LDIF-90-B高耐候性特殊樹脂ブラウン9473
1,600
869
956(税込)
7日以内出荷
返品不可
01250646LDIF-90-GPVCグレー9473
1,600
859
945(税込)
7日以内出荷
返品不可
01250664LDIF-90-K高耐候性特殊樹脂ブラック9473
1,600
859
945(税込)
7日以内出荷
返品不可
01250673LDIF-90-WPVCホワイト9473
1,600
869
956(税込)
7日以内出荷
返品不可
31265467LDIF-90-IPVCアイボリー9473
1,600
959
1,055(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
41681534LDIF-70-GPVCグレー74.562
830
取扱い終了
41681893LDIF-70-K高耐候性特殊樹脂ブラック74.562
830
取扱い終了
01250655LDIF-90-IPVCアイボリー9473
1,320
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

        イラストから見つける!商品選定ガイド エアコン配管部材編
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35352432
2020-08-17
用途: 1Fと2Fの外壁段差仕上げに

ジャバラ状のジョイントが元々施工されていましたが、数年でボロボロに劣化するので、段差継手に変更してスッキリしました。カラーバリエーションが豊富なところも良いですね(^^)

対象商品 : 35352432
2018-11-06
用途: エアコン配管ダクト工事
有限会社 日夏電気電気・ガス・熱供給・水道業

2階から1階まで配管ダクト工事をするとき家によっては1階と2階の間に化粧モールがありそれをかわすのに使用。フリーダクトでも良いのだが耐久性に問題がある。この継手なら見た目も耐久性もあってとても良い。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

配管化粧カバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする