INAX(LIXIL)
普通便座
「安心」「信頼」のISO抗菌仕様の便座。
【<現地調査・見積無料!>1台から依頼できる!
LIXILトイレリフォーム・設置工事サービスはこちら
】
形状
前丸
注意
※以下、配送に関する注意事項となります。必ずご確認をお願い致します。
※車上渡しの商品となります。
※お届けの際にご不在等の理由でお受け渡しができず、商品持ち帰りになった場合、後日「持ち帰り料金」をご請求させて頂きます。ご注意下さい。
※持ち戻り、再配達を防ぐために携帯番号等、当日必ず連絡が取れる電話番号のご連絡をお願い致します。
※1F車側渡しです。階上げ作業は承っておりません。車側荷下ろしとなるため、荷下ろし以降の搬入は荷受人様ご自身でのご対応となりますのでご注意ください。
※4トン車(幅:約2.3m)でお届けいたしますので、配送箇所までトラックが通行可能か、または、搬入時に対向車の妨げにならない十分な道幅があるか事前にご確認下さい。
※4トントラックにて配送できない場合には、別途配送費を申し受けます。
全8種類を絞り込む
サイズ
大型(エロンゲート)
標準(レギュラー)
色
オフホワイト
ピュアホワイト
ピンク
ブルーグレー
内容量
1個
1台
8種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
サイズ
種別
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
01041994
CF-39AT/BW1
1台
大型(エロンゲート)
大型便座
ピュアホワイト
¥
10,200
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
5日以内出荷
返品不可
地域運賃
車上渡し
35337924
CF-39AT/BN8
1台
大型(エロンゲート)
大型便座
オフホワイト
¥
10,200
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
6日以内出荷
返品不可
地域運賃
車上渡し
01042003
CF-39AT/LR8
1台
大型(エロンゲート)
大型便座
ピンク
¥
10,200
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
9日以内出荷
返品不可
地域運賃
車上渡し
01042012
CF-37AT/BW1
1台
標準(レギュラー)
標準便座
ピュアホワイト
¥
10,200
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
5日以内出荷
返品不可
地域運賃
車上渡し
35337933
CF-37AT/BN8
1台
標準(レギュラー)
標準便座
オフホワイト
¥
10,200
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
返品不可
地域運賃
車上渡し
01042028
CF-37AT/LR8
1台
標準(レギュラー)
標準便座
ピンク
¥
10,200
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
9日以内出荷
返品不可
地域運賃
車上渡し
84910134
CF-37AT/BB7
1個
標準(レギュラー)
標準便座
ブルーグレー
¥
10,200
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
9日以内出荷
返品不可
84910150
CF-39AT/BB7
1個
大型(エロンゲート)
大型便座
ブルーグレー
¥
10,200
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文
お送りできません