JIS配管識別テープ ASTタイプ

JIS配管識別テープ ASTタイプ - ユニットJIS配管識別テープ ASTタイプ - ユニットJIS配管識別テープ ASTタイプ - ユニットJIS配管識別テープ ASTタイプ - ユニットJIS配管識別テープ ASTタイプ - ユニットJIS配管識別テープ ASTタイプ - ユニットJIS配管識別テープ ASTタイプ - ユニットJIS配管識別テープ ASTタイプ - ユニット

タテ型も4サイズ揃って、貼るだけの簡単設置。分かりやすさも美しさも抜群!
水関係。
JIS Z 9102 3.識別表示に準拠

取付方式ステッカー材質アルミ仕様ASTタイプ使用温度範囲(℃)(配管表面)約-30~+100色(マンセル値)2.5PB 5/8内容量1セット(10枚)
全65種類を絞り込む
文字内容
寸法(縦×横×厚さ)(mm)
65種類すべて表示中
注文コード
品番
文字内容
寸法(縦×横×厚さ)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
35368103AST-1M120×60×0.12
1,800
1,398
1,538(税込)
当日出荷
メーカー直送
35368112AST-1-2M工業用水120×60×0.12
1,800
1,598
1,758(税込)
翌々日出荷
返品不可
35368121AST-1-4M水道水120×60×0.12
1,800
1,398
1,538(税込)
当日出荷
35368137AST-1-5M冷却水120×60×0.12
1,800
1,398
1,538(税込)
取扱停止中
35368146AST-1-6M純水120×60×0.12
1,800
1,398
1,538(税込)
翌日出荷
返品不可
35368155AST-1-7M消火水120×60×0.12
1,800
1,398
1,538(税込)
翌々日出荷
返品不可
35368164AST-1-8Mろ過水120×60×0.12
1,800
1,398
1,538(税込)
翌日出荷
返品不可
35368173AST-1-9M原水120×60×0.12
1,800
1,398
1,538(税込)
翌日出荷
返品不可
35368182AST-1-10M戻水120×60×0.12
1,800
1,398
1,538(税込)
翌日出荷
返品不可
35368191AST-1-11M循環水120×60×0.12
1,800
1,398
1,538(税込)
翌日出荷
返品不可
35368207AST-1-12M温水120×60×0.12
1,800
1,598
1,758(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
35368216AST-1-13M熱水120×60×0.12
1,800
1,598
1,758(税込)
3日以内出荷
返品不可
35368225AST-1-14M市水120×60×0.12
1,800
1,398
1,538(税込)
翌々日出荷
返品不可
35368234AST-1-15M上水道120×60×0.12
1,800
1,398
1,538(税込)
翌日出荷
返品不可
35368243AST-1-16M排水120×60×0.12
1,800
1,398
1,538(税込)
翌々日出荷
返品不可
35368252AST-1-17M井戸水120×60×0.12
1,800
1,598
1,758(税込)
翌日出荷
返品不可
35368261AST-1-19M冷水120×60×0.12
1,800
1,598
1,758(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
35368277AST-1-20M給水120×60×0.12
1,800
1,598
1,758(税込)
翌日出荷
返品不可
35368286AST-1-21M飲料水120×60×0.12
1,800
1,398
1,538(税込)
3日以内出荷
返品不可
35368295AST-1-22Mオーバーフロー120×60×0.12
1,800
1,398
1,538(税込)
翌日出荷
返品不可
35368304AST-1-23M超純水120×60×0.12
1,800
1,398
1,538(税込)
3日以内出荷
返品不可
35368313AST-1-24M補給水120×60×0.12
1,800
1,398
1,538(税込)
翌日出荷
返品不可
35368322AST-1-25M冷温水120×60×0.12
1,800
1,398
1,538(税込)
3日以内出荷
返品不可
35368331AST-1-26M軟水120×60×0.12
1,800
1,398
1,538(税込)
翌日出荷
返品不可
35368347AST-1-27M一般廃水120×60×0.12
1,800
1,398
1,538(税込)
3日以内出荷
返品不可
35368356AST-1-28M工業廃水120×60×0.12
1,800
1,398
1,538(税込)
3日以内出荷
返品不可
35368365AST-1-31M冷却水(往)120×60×0.12
1,800
1,398
1,538(税込)
当日出荷
35368374AST-1-32M冷却水(環)120×60×0.12
1,800
1,398
1,538(税込)
当日出荷
35368383AST-1-33M精製水120×60×0.12
1,800
1,398
1,538(税込)
3日以内出荷
返品不可
35368392AST-1-34M雑用水120×60×0.12
1,800
1,398
1,538(税込)
翌々日出荷
返品不可
35368401AST-1-36M廃水120×60×0.12
1,800
1,398
1,538(税込)
翌日出荷
返品不可
35368417AST-1-38M処理水120×60×0.12
1,800
1,398
1,538(税込)
翌日出荷
返品不可
35368435AST-1S80×40×0.12
1,100
929
1,022(税込)
当日出荷
35368444AST-1-2S工業用水80×40×0.12
1,100
989
1,088(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
35368453AST-1-4S水道水80×40×0.12
1,100
929
1,022(税込)
翌々日出荷
返品不可
35368462AST-1-5S冷却水80×40×0.12
1,100
929
1,022(税込)
当日出荷
35368471AST-1-6S純水80×40×0.12
1,100
929
1,022(税込)
当日出荷
35368487AST-1-7S消火水80×40×0.12
1,100
929
1,022(税込)
翌々日出荷
返品不可
35368496AST-1-8Sろ過水80×40×0.12
1,100
929
1,022(税込)
翌日出荷
返品不可
35368505AST-1-9S原水80×40×0.12
1,100
929
1,022(税込)
翌日出荷
返品不可
35368514AST-1-10S戻水80×40×0.12
1,100
929
1,022(税込)
翌日出荷
返品不可
35368523AST-1-11S循環水80×40×0.12
1,100
929
1,022(税込)
翌日出荷
返品不可
35368532AST-1-12S温水80×40×0.12
1,100
929
1,022(税込)
当日出荷
35368541AST-1-13S熱水80×40×0.12
1,100
989
1,088(税込)
翌々日出荷
返品不可
35368557AST-1-14S市水80×40×0.12
1,100
929
1,022(税込)
当日出荷
35368566AST-1-15S上水道80×40×0.12
1,100
929
1,022(税込)
翌々日出荷
返品不可
35368575AST-1-16S排水80×40×0.12
1,100
989
1,088(税込)
当日出荷
返品不可
35368584AST-1-17S井戸水80×40×0.12
1,100
929
1,022(税込)
翌々日出荷
返品不可
35368593AST-1-19S冷水80×40×0.12
1,100
929
1,022(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
35368602AST-1-20S給水80×40×0.12
1,100
989
1,088(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

配管識別・バルブ表示」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする