パイプSカン

パイプSカン - ユニットパイプSカン - ユニットパイプSカン - ユニットパイプSカン - ユニットパイプSカン - ユニットパイプSカン - ユニット
(4件のレビュー)

留める、結ぶ、吊り下げる・・・いつでもどこでも表示板を見やすく設置できる取付具。

材質鉄(ユニクロメッキ)内容量1セット(10個)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
寸法(mm)
線径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
35369932860-17744-512165×36.93.2
450
369
406(税込)
当日出荷
35369941860-18744-513049.7×28.63
250
219
241(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35369941
2023-05-30
用途: バーに通して使用

モノタロウのクロームパイプ二重ソケットと、手持ちのKM材(19.1mm)をつかって掃除道具を吊りかけるバーを作成。
バーにこちらのSカンを通しました。
サイズも丁度良く、使い勝手も良いです。

対象商品 : 35369932
2020-03-28
用途: 工場現場での会議資料の吊り下げで使用
製造業

25mmのパイプにこの商品を通して事務用品のダブルクリップを引っ掛けてホワイトボードを吊るすのに使用。ホワイトボードの高さが揃って資料に統一感が出ました。フックの部分が開いているので、引っ掛けやすく使いやすいと思いました。

1が参考にしています
対象商品 : 35369941
2015-08-03
用途: ビジネス
サービス業

ロッカーで使用しています。
他店ではここまで安い価格は無くまた、納品もいつも早く大変満足しています。

対象商品 : 35369941
2020-04-26
用途: シートの留め具

Sカンのタイプでも、丸い部分が大きくゴムを留めて巻くのが容易だった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標識取付金具/紐」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする