曜日別特売
(3件のレビュー)
材質綿内容量1枚
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
分類
サイズ
付属品
寸法(mm)
ハトメ数
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
35370422372-01安全旗ヒモ(500mm×3本)1000×15003
4,3003,500
3,500
3,850(税込)
当日出荷
88620883372-02安全旗ヒモ(500mm×3本)920×12703
3,3002,898
2,898
3,188(税込)
当日出荷
35370431372-03安全旗ヒモ(500mm×2本)700×10002
2,8002,298
2,298
2,528(税込)
当日出荷
35370447372-04衛生旗ヒモ(500mm×3本)1000×15003
6,4004,798
4,798
5,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
35370456372-05衛生旗ヒモ(500mm×3本)920×12703
4,5003,798
3,798
4,178(税込)
翌日出荷
返品不可
35370465372-06衛生旗ヒモ(500mm×2本)700×10002
3,5002,998
809
アウトレット
890(税込)
当日出荷
残り38点です
35370474372-10国旗ヒモ(500mm×3本)1000×15003
5,1004,198
4,198
4,618(税込)
当日出荷
35370483372-11国旗ヒモ(500mm×3本)920×12703
3,9003,598
3,598
3,958(税込)
当日出荷
35370492372-12国旗ヒモ(500mm×2本)700×10002
3,4002,798
2,798
3,078(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35370431
2022-02-03
用途: 海岸工事現場
農・林・水産業

海岸の風の強い所で地上高約5Mで設置。
3ヶ月に一度、破れて交換が必要です。

1が参考にしています
対象商品 : 88620883
2021-07-08
用途: 全国安全週間時
株式会社 大森電器工業

発注して翌日に到着した、早々の対応に感謝しています。

1が参考にしています
対象商品 : 35370483
2015-04-28
用途: 構内

安くても使用上問題無い良い商品です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

区画ロープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする