ユニット
無災害記録表
(1件のレビュー)
無災害の確認と記録更新への意欲が、一人一人の安全意識を高めます。
注意
※年数は毎年変わります
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
文字内容
材質
トラスコ品番
寸法(mm)
本体寸法(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
35370501
315-05A
1セット
みんなで緑十字を完成させよう!
カラー鉄板・アルミ枠
811-5505
(年月数字板)76×88×0.8
(着色板)大:38×57、小:38×38
(日付埋込数字板)50×50×0.8
900×600
¥
33,880
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
当日出荷
返品不可
35370517
315-06A
1枚
みんなで緑十字を完成させよう!
カラー鉄板・アルミ枠
737-2345
-
900×600
¥
22,000
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
35370526
315-07
1セット
-
ゴム磁石製
737-8653
(年月数字板)76×88×0.8
(着色板)大:38×57、小:38×38
(日付埋込数字板)50×50×0.8
-
¥
11,880
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません