ユニット
たれ幕
取付方式
垂れ幕
材質
ターポリン
付属品
綿ひも1.9m2本通し
色
蛍光グリーン
文字色
黒
内容量
1本
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(g)
寸法(縦×横×厚さ)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
35373965
823-402
742-9657
170
1000×300×0.3
¥
2,500
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌日出荷
返品不可
35373956
823-401
742-9649
380
1500×450×0.3
¥
4,500
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください