スーパーかせん墨液

スーパーかせん墨液 - 墨運堂スーパーかせん墨液 - 墨運堂スーパーかせん墨液 - 墨運堂

マイナス18度でも凍結しない。真夏の直射日光にも固くならない。あらゆる墨壷、墨差し、糸にも使用OK。金属製の墨差しに一度つけたら40mは線引きできる。

種別墨液
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
寸法(mm)
容量(mL)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
35344775134051本(180mL)59×37×160180
550
519
571(税込)
当日出荷
35344784134061本(450mL)76×52×206450
1,100
989
1,088(税込)
当日出荷
35344793134071本(1L)112×70×2491000
2,000
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
返品不可
35344802134081本(1.8L)131×95×2861800
2,900
2,898
3,188(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

墨つぼ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする