スマートピン(スタンダード用)

スマートピン(スタンダード用) - クルーズスマートピン(スタンダード用) - クルーズスマートピン(スタンダード用) - クルーズ
(3件のレビュー)

スマートガン専用の補充用ピンです。補充ピンは15mmタイプと35mmタイプの2種類があります。

材質ナイロン質量(g)4(1連)本体寸法(mm)121×23×9(1連)内容量1箱(10000本)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
35347837SM-1515mm用
4,000
3,998
4,398(税込)
当日出荷
35347846SM-3535mm用
4,000
3,998
4,398(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35347846
2020-12-21
用途: ラグ・カーペットの値札付け
日本家具株式会社 米子店卸売・小売業

今まで短いピンを使用していて使い勝手が悪かった点が解消できよかったです

2018-11-02
用途: 商品ラベルの取り付け
製造業

バノックピンなんて高値、安値も関係ないと思い購入しましたが連結部分の外れが悪く打ち込みミスが多いです!
結果、作業の効率が悪くなりました。

対象商品 : 35347837
2018-11-02
用途: 商品のラベル付け
製造業

ピンの頭側の連結部分が外れにくいです。
結果、作業効率が悪くなりました。
もう買いません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

値付け/タグ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする