PITGEAR(ピットギア) 消臭スプレー

PITGEAR(ピットギア) 消臭スプレー - TANAX(タナックス)[バイク用品]PITGEAR(ピットギア) 消臭スプレー - TANAX(タナックス)[バイク用品]
(5件のレビュー)

ヘルメット、革ツナギ等の臭いを消す強力除菌消臭剤。
除菌作用により悪臭の発生を元から防止。

危険等級危険物の類別第四類危険物の品名アルコール類危険物の数量0.1L危険物の性状水溶性内容量1本(100mL)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
35377011PG-210
1,300
1,098
1,208(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35377011
2024-10-18
用途: ヘルメット、シューズ野消臭

以前使用していたクレの同様商品に比べると、何と言っても容量が少なく感じます。

対象商品 : 35377011
2022-11-10
用途: ヘルメット内匂い取りに使用
サービス業

今まで使っていた物が無くなり探していたら価格もリーズナブルで購入まだ何回か使用しただけなので良いとなればリピートしたいと思います。

対象商品 : 35377011
2021-12-10
用途: 作業後の消臭
有限会社吉水商会建設業・工事業

使いやすく、それでいて強力に効きます。
幅広い用途に使えます。

対象商品 : 35377011
2017-07-07
用途: 使用後のメンテナンス

ヘルメットを使用して、いつも使用してます。
常に使用しているので、何も変わらないけど、2輪用品店で購入するのより安く購入しました。

対象商品 : 35377011
2015-07-16
用途: バイク用ヘルメットに使用。

以前より値段が下がったので購入しやすくなった。
消臭効果はまぁまぁですが使用後スプレーしておけば
安心して次回使用できる。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗車・クリーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする