曜日別特売

PITGEAR(ピットギア) シールドクリーナー

PITGEAR(ピットギア) シールドクリーナー - TANAX(タナックス)[バイク用品]PITGEAR(ピットギア) シールドクリーナー - TANAX(タナックス)[バイク用品]PITGEAR(ピットギア) シールドクリーナー - TANAX(タナックス)[バイク用品]PITGEAR(ピットギア) シールドクリーナー - TANAX(タナックス)[バイク用品]
(11件のレビュー)

強力界面活性剤配合のシールド専用洗浄剤。
シールドの素材を侵さず、ホコリ、手垢等の汚れを簡単に除去。
虫取りにも最適。

危険物の類別非危険物
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
35377027PG-2651本(20mL)
650
529
582(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月8日
35377036PG-2111本(100mL)
1,300
1,098
1,208(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:11
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-11-05
用途: ヘルメットのメンテ
サービス業

シールドの汚れが良く落ちます。壁掛け時計の汚れもこれで落としました。

対象商品 : 23182007
2023-07-24
用途: ツーリング時の携帯用に
その他業種

ツーチングの必需品、特に北海道のツーリングは虫との戦いなので、あると便利です。携帯用にリピ買いしてます。

対象商品 : 23182007
2023-07-21
用途: ツーリング時の携帯用に
その他業種

コンパクトなのに泡の量は十分。北海道ツーリング時はシールドが虫だらけになるので、頻繁に使いました。虫のたんぱく質のしつこい汚れもすっきり落とせます。非常に満足のいく商品です。

対象商品 : 35377036
2019-06-25
用途: バイクヘルメットのメンテナンス

今まずっと使っていますがシールドにも優しく汚れが良く落ちます。今回格安にて購入出来ました。

1が参考にしています
対象商品 : 35377036
2019-07-05
用途: 虫の跡も綺麗にとれます
サービス業

シールドにこびりついた虫跡も、このクリーナーを吹きかければスムーズにとれます。100mLの方を購入したので持ち運びには大き目ですが、数年は使用できそうです。

対象商品 : 35377036
2019-09-15
用途: 泡状のクリーナー
サービス業

思ったより泡が多いクリーナー、メガネ用のクリーナーに近いかも。広範囲の汚れより、虫のちょっとした汚れを落とすには便利です。

対象商品 : 35377036
2019-04-20
用途: ヘルメットシールドのメンテナンス。
サービス業

油分も汚れもしっかりとれクリアな仕上がりで、タップリ容量でコスパも最高である。

対象商品 : 35377036
2017-09-26
用途: 走行による、虫汚れの除去
キリンサービス業

汎用品と違い、専用品は、あらゆる面で優れており、安心して使用出来る。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗車・クリーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする