曜日別特売

PITGEAR(ピットギア) スーパーくもり止め

PITGEAR(ピットギア) スーパーくもり止め - TANAX(タナックス)[バイク用品]
(26件のレビュー)

プラスチックなどの影響が無い中性成分。

危険物の類別非危険物
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
35377063PG-2661本(15mL)
800
取扱い終了
35377072PG-2351本(30mL)
1,600
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:26
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-02-13
用途: くもる
建設業・工事業

大した効果無し。
くもる。
お値段相応か。
くもり止め効果を示す指数みたいなの、無いのかな。
これに限らず、何を基準に選ぶかが不明なくもり止めという商品。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。今後の品質改善の参考にさせていただきます。

対象商品 : 35377063
2022-03-20
用途: シールドが曇るような外気温の時
建設業・工事業

ピンシートも使っていましたがシールドとの間が曇ってしまうとなかなか厄介で結局これが一番だと思います。

対象商品 : 35377072
2021-08-09
用途: 通勤日に
サービス業

バイク通勤のため購入。    
気軽に使えて、効果も抜群です。

対象商品 : 35377072
2021-04-03
用途: ヘルメットにはこれ
サービス業

自分がバイクに乗り始めた80年代には、この様な商品はまだなかった。家庭用中性洗剤でヘルメットのシールドをふきふきして、見えにくいのを我慢してでも曇り止めしていたあの頃が懐かしい。本商品は数滴垂らして拭き上げるだけで、抜群の曇り止め効果を発揮する。買って良かったと思える商品。
ただ、なぜか眼鏡には効果がないのが不思議。

1が参考にしています
対象商品 : 35377063
2020-05-06
用途: 自転車修理時
自動車・二輪車・自転車関連業

マスクをしながら作業すると曇るので、安いし試しに買いました。
曇りも止まり大満足です。

対象商品 : 35377072
2020-05-21
用途: 自作フェイスシールドのくもり止め
不動産業

自作したフェイスシールドのくもり止めとして使ってみた。
効果はヘルメットのシールドと同様で、この液が素材を傷めることもなかったようにみえる。
おそらく、呼気の水蒸気がシールド表面で露点に達し液体になったとき、表面張力を下げて接触角を変化させ水滴になりにくくして広がりやすくする、というのが原理だと思われる。
したがって、当然ながら、効果があったとしても視界の滲みは発生する。
逆に、滲みを覚えればくもり止めの効果があったのだと判断できる。

対象商品 : 35377063
2020-05-22
用途: サングラスに

マスクをしてサングラスが曇るので、普通に良いですね。

2020-01-08
用途: マスクと保護メガネを装着し作業する時
製造業

面倒でもこまめに塗ればマスクをしても非防曇の保護メガネでも曇らず作業できて助かりました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗車・クリーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする