PITGEAR(ピットギア) シールドお手入れセット2

PITGEAR(ピットギア) シールドお手入れセット2 - TANAX(タナックス)[バイク用品]
(2件のレビュー)

シールドお手入れに便利なシールドクリーナー、スーパーくもり止め、レインブレーカーのセット。

セット内容シールドクリーナーミニ(20mL)、スーパーくもり止めミニ(15mL)、レインブレーカーミニ(20mL)危険物の類別非危険物内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
35377106PG-268
1,800
1,398
1,538(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35377106
2017-08-04
用途: ヘルメットシールドの汚れ取り
建設業・工事業

以前から使っていて中身が少なくなってきたため予備で購入。物自体はコンパクトなためツーリングの際はウエストバックの中にいつも入れています。汚れ落としとレインブレーカー、曇り止めとこれがあればシールド関係は問題ないはず。

対象商品 : 35377106
2015-06-15
用途: シールドのメンテナンス

試しにセットのものを購入したが、使用し効果があり簡単に処理できたので、単品でそれぞれを購入してセットのものをツーリングなどの時に携帯することにしました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗車・クリーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする